Multikutter EMS 450-SL POWER Starlock
- Meget kraftig elektrisk multikutter med helt ny anti vibrasjons teknologi og en meget god ergonomi.
- Ideell "problem"-løser
- Maskinen har den nye Starloc max innfestningen som er den nye standarden for multikuttere. (Passer alle Starlock tilbehør)
- Maskinen er meget godt egnet for slipe-, sage og kuttearbeider på trange og vanskelige steder.
- Kraft motor på 450 Watt
- Trinnløs turtallsregulering *Leveres i koffert
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Effektopptak | Nytteeffekt | Oscillasjonsslag | Verktøyholder | Maskinvekt | Kabellengde | Beskyttelsesklasse | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Frekvens | Maks. frekvens | Maks. kretshastighet i tomgang | Min. kretshastighet i tomgang | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Sportype | Vekt av forbruksmateriale | Vekt av støtteunderlag | Vekt av tilleggsutstyr | Vekt av ytre emballasje | Min./maks. kretshastighet i tomgang | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
57061021 961 1
|
Multikutter EMS 450-SL POWER
|
Nominell spenning
220 V/AC
|
Effektopptak
450 W
|
Nytteeffekt
250 W
|
Oscillasjonsslag
4.0 Grad(degree)
|
Verktøyholder
Starlock Max
|
Maskinvekt
1600 g
|
Kabellengde
5 m
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Frekvens
50 Hz
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. kretshastighet i tomgang
19500 1/min
|
Min. kretshastighet i tomgang
10000 1/min
|
Produktvekt (per element)
5250.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Sportype
Starlock multi cutter
|
Vekt av forbruksmateriale
430 g
|
Vekt av støtteunderlag
215 g
|
Vekt av tilleggsutstyr
2822 g
|
Vekt av ytre emballasje
385 g
|
Min./maks. kretshastighet i tomgang
10000-19500 1/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
Dette er en maskin hvis oppgave er å vibrere. Turtallet på maskinen er regulerbar, og vibrasjonen øker med turtallet. Vibrasjon målt iht. EN 60745-2-4 varierer fra <2,5 m/s² på laveste turtall til >10,5m/s² på max turtall og tøfeste jobb. (dykk saging)
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 220/240V AC 50/60 Hz |
Hastighetsområde | 11000 - 19500 o/min |
Oscillerende bevegelse | 4° |
Vibrasjon iht. EN 60 745-2-4 ved sliping | >3,5m/s² (turtalls avhengig) |
Vibrasjon iht. EN 60 745-2-4 ved skraping | >6,5m/s² (turtalls avhengig) |
Vibrasjon iht. EN 60 745-2-4 ved saging | >6,5m/s² (turtalls avhengig) |
Vibrasjon iht. EN 60 745-2-4 ved dykk saging | >10,5m/s² (turtalls og jobb avhengi) |
Blad innfestning | Starlock max |
Kabel lengde | 5m |
Vekt inkl. batteri | 1,6 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0696121000961 1
|
Starlock start sett sagblader 5 deler
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0696121000961 1
|
Starlock start sett sagblader 5 deler
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0696121330961 1
|
Diamant sagblad Starlock Ø85MM
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0696121320961 1
|
Hardmetall rasp Starlock Ø70MM
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0696121410961 1
|
Sagblad Starlock Bi-M f. bygg B:32MM
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0696121410961 5
|
Sagblad Starlock Bi-M f. bygg B:32MM
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0696121411961 5
|
Sagblad Starlock Bi-M f. bygg B:65MM
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0696121412961 1
|
Sagblad Starlock Bi-M f. metall Ø87MM
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0696121110961 1
|
Sagblad Starlock Bi-M f. tre B:32MM
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0696121110961 5
|
Sagblad Starlock Bi-M f. tre B:32MM
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0696121111961 1
|
Sagblad Starlock Bi-M f. tre B:65MM
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0696121111961 5
|
Sagblad Starlock Bi-M f. tre B:65MM
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0696121220961 1
|
Sagblad Starlock HM f. metall B:32MM
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0696121220961 5
|
Sagblad Starlock HM f. metall B:32MM
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0696121151961 1
|
Slipeplate borrelås Starlock 70x65MM
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0696121150961 1
|
Slipetrekant borrelås Starlock 93x93MM
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5581011000961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)