Muttertrekker 1"
- Robust og kraftig muttertrekker
- Godt balansert maskin med hus i aluminium
- Gummiert ergonomisk håndtak
- Alle betjeningselementer er røde for bedre synlighet
- Slagverk i konstant oljebad for bedre smøring og lengre levetid
- 3-års garant mot material- og fabrikasjonsfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Verktøyholder | Maks. arbeidsmoment | Maks. løsnemoment | Lydtrykknivå | Vibrasjon | Driftstrykk | Maskinvekt | Min. innvendig slangediameter | Luftforbruk | Tilkoblingsgjenger | Bredde | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Maks. dreiemoment | Maks. tomgangsturtall | Min. arbeidsmoment | Min. dreiemoment | Nominell diameter i tommer | Produktvekt (per element) | Spor | Sportype | Lengde x bredde x høyde | Min./maks. arbeidsmoment | Gjengetype x nominell diameter i tommer | Min./maks. dreiemoment | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07037750 961 1
|
Muttertrekker DSS 1 pistol
|
Verktøyholder
1/2°tommes utvendig firkant
|
Maks. arbeidsmoment
1694 Nm
|
Maks. løsnemoment
2440 Nm
|
Lydtrykknivå
93 dB
|
Vibrasjon
5.69 m/s²
|
Driftstrykk
6.3 bar
|
Maskinvekt
9.97 kg
|
Min. innvendig slangediameter
11 mm
|
Luftforbruk
310 l/min
|
Tilkoblingsgjenger
1/2 tomme
|
Bredde
104 mm
|
Gjengetype
Koniske utvendige rørgjenger, Whitworth
|
Harmonisert systemkode
84671190000
|
Høyde
276 mm
|
Lengde
305 mm
|
Maks. dreiemoment
2440 Nm
|
Maks. tomgangsturtall
5000 o/min
|
Min. arbeidsmoment
895 Nm
|
Min. dreiemoment
895 Nm
|
Nominell diameter i tommer
1/2 in
|
Produktvekt (per element)
10860.000 g
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1 tomme
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Lengde x bredde x høyde
305 x 104 x 276 mm
|
Min./maks. arbeidsmoment
895-1694 Nm
|
Gjengetype x nominell diameter i tommer
R 1/2 in
|
Min./maks. dreiemoment
895-2440 Nm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699100612961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/2R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 01 064 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 24mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 02 064 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 27mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 03 064 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 30mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 04 064 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 32mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 05 064 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 36mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 33 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 33mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 38 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 38mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 41 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 41mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 46 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 46mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
08930505 038 1
|
Spesialolje for trykkluftverktøy 1 liter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699100612961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/2R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699410612961 3
|
Hannippel 410 utv.gjenge 1/2R
|
Forp/Min.best.
1
|