Muttertrekker 1/2" Basic
- For skruediametre opp til Ø 16mm
- Meget god kraft/vektballanse
- Max 1350 Nm løsnemoment
- Dobbelthammer slagverk
- Luftmotor med 7 lameller for god og konstant kraft
- Innebygget lyddemper
- Smøres med trykkluftolje via luftnippel
- Slagverk smøres månedlig via smørenippel og fettpumpe
- 3 år garanti mot material og fabrikasjonsfeil.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Verktøyholder | Maks. arbeidsmoment | Maks. løsnemoment | Lydtrykknivå | Vibrasjon | Driftstrykk | Maskinvekt | Min. innvendig slangediameter | Luftforbruk | Tilkoblingsgjenger | Bredde | Høyde | Lengde | Maks. dreiemoment | Maks. tomgangsturtall | Min. dreiemoment | Nødvendig tilbehør | Produktvekt (per element) | Spor | Sportype | Min./maks. dreiemoment | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
57143100 961 1
|
Muttertrekker DSS 1/2 Basic
|
Verktøyholder
1/2°tommes utvendig firkant
|
Maks. arbeidsmoment
850 Nm
|
Maks. løsnemoment
1350 Nm
|
Lydtrykknivå
93.8 dB
|
Vibrasjon
11.65 m/s²
|
Driftstrykk
6.3 bar
|
Maskinvekt
2 kg
|
Min. innvendig slangediameter
9 mm
|
Luftforbruk
198 l/min
|
Tilkoblingsgjenger
NPT 1/4 tomme
|
Bredde
70 mm
|
Høyde
200 mm
|
Lengde
175 mm
|
Maks. dreiemoment
850 Nm
|
Maks. tomgangsturtall
7000 o/min
|
Min. dreiemoment
0 Nm
|
Nødvendig tilbehør
0699100614
|
Produktvekt (per element)
2491.000 g
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/2 tomme
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Min./maks. dreiemoment
0-850 Nm
|
Lengde x bredde x høyde
175 x 70 x 200 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699500614961 3
|
Hannippel 310 utvendig gj. 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699100614961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071413030 061 1
|
1/2 kraftpipesett 17-19-21mm for alum.f
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0709213052090 1
|
Smøresett.slagverk Premium+Superior
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0709213053090 1
|
Fettube for smøresett til muttertrekker
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699500614961 3
|
Hannippel 310 utvendig gj. 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699100614961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071413030 061 1
|
1/2 kraftpipesett 17-19-21mm for alum.f
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0709213052090 1
|
Smøresett.slagverk Premium+Superior
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0709213053090 1
|
Fettube for smøresett til muttertrekker
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699100614961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|