Muttertrekker trykkluft 1/4"
- Liten muttertrekker som kommer til der andre ikke får plass
- For bolter opp til Ø 8mm
- Dobbelhammer slagverk
- Kun 159mm lang
- Kompositthus beskytter hendene mot vibrasjon og kulde
- Stor lettbetjent bryter
- Høyre-/venstrebryter på toppen av maskinen: Enhåndsbetjent
- 3 år garanti mot material- og konstruklsjonsfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9500008694990 1
|
Muttertrekker 1/4 GP-6310
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699500614961 3
|
Hannippel 310 utvendig gj. 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699100614961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
9500008669990 2
|
Eksosfilterinnsats for 9500 008 671
|
Forp/Min.best.
2
|