Muttertrekker 1" lang
- Robust og kraftig muttertrekker i lang utførelse
- Godt balansert maskin med hus i aluminium
- Ergonomisk utformet håndtak og dreibart støttehåndtak
- Lett synlige røde betjeningselementer
Twinhammer slagverk
3-års garanti mot material- og fabrikasjonsfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Verktøyholder | Maks. arbeidsmoment | Maks. løsnemoment | Lydtrykknivå | Vibrasjon | Driftstrykk | Maskinvekt | Min. innvendig slangediameter | Luftforbruk | Tilkoblingsgjenger | Bredde | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Maks. dreiemoment | Maks. tomgangsturtall | Min. arbeidsmoment | Min. dreiemoment | Nominell diameter i tommer | Produktvekt (per element) | Spor | Sportype | Min./maks. dreiemoment | Gjengetype x nominell diameter i tommer | Lengde x bredde x høyde | Min./maks. arbeidsmoment | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07037800 961 1
|
Master Muttertrekker DSS1 lang
|
Typebeskrivelse
DSS 1"L
|
Verktøyholder
1/2°tommes utvendig firkant
|
Maks. arbeidsmoment
1870 Nm
|
Maks. løsnemoment
2440 Nm
|
Lydtrykknivå
95 dB
|
Vibrasjon
9.26 m/s²
|
Driftstrykk
6.3 bar
|
Maskinvekt
10.93 kg
|
Min. innvendig slangediameter
11 mm
|
Luftforbruk
370 l/min
|
Tilkoblingsgjenger
1/2 tomme
|
Bredde
109 mm
|
Gjengetype
Whitworth-rørgjenger (UK)
|
Harmonisert systemkode
84671190000
|
Høyde
188 mm
|
Lengde
512 mm
|
Maks. dreiemoment
2440 Nm
|
Maks. tomgangsturtall
4700 o/min
|
Min. arbeidsmoment
996 Nm
|
Min. dreiemoment
996 Nm
|
Nominell diameter i tommer
1/2 in
|
Produktvekt (per element)
12155.000 g
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1 tomme
|
Sportype
Firkantskåret
|
Min./maks. dreiemoment
996-2440 Nm
|
Gjengetype x nominell diameter i tommer
G 1/2 in
|
Lengde x bredde x høyde
512 x 109 x 188 mm
|
Min./maks. arbeidsmoment
996-1870 Nm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699100612961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/2R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699410612961 3
|
Hannippel 410 utv.gjenge 1/2R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699100612961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/2R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 01 064 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 24mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 02 064 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 27mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 03 064 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 30mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 04 064 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 32mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 05 064 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 36mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 33 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 33mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 38 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 38mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 41 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 41mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 46 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 46mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
08930505 038 1
|
Spesialolje for trykkluftverktøy 1 liter
|
Forp/Min.best.
1
|