Muttertrekker 3/4"
Kraftig muttertrekker med rask momentoppbygging
Beregnet på bolter opp til Ø 27mm
Maskin med god balanse og solid aluminiumshus
Ergonomisk gummiert grep og roterende luftinntak
Røde, godt synlige betjeningselementer
Kraftig slagverk som ligger i konstant oljebad, motor med 6 lameller
3 år garanti mot material- og fabrikasjonsfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Verktøyholder | Maks. arbeidsmoment | Maks. løsnemoment | Lydtrykknivå | Driftstrykk | Maskinvekt | Min. innvendig slangediameter | Luftforbruk | Tilkoblingsgjenger | Bredde | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Maks. dreiemoment | Min. arbeidsmoment | Min. dreiemoment | Nominell diameter i tommer | Produktvekt (per element) | Spor | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07037730 961 1
|
Muttertrekker DSS 3/4 -H
|
Typebeskrivelse
DSS 3/4" H
|
Verktøyholder
3/4°tommes utvendig firkant
|
Maks. arbeidsmoment
1440 Nm
|
Maks. løsnemoment
1500 Nm
|
Lydtrykknivå
96 dB
|
Driftstrykk
6.3 bar
|
Maskinvekt
4.73 kg
|
Min. innvendig slangediameter
11 mm
|
Luftforbruk
215 l/min
|
Tilkoblingsgjenger
3/8 tomme
|
Bredde
87 mm
|
Gjengetype
Whitworth-rørgjenger (UK)
|
Harmonisert systemkode
84671190000
|
Høyde
227 mm
|
Lengde
261 mm
|
Maks. dreiemoment
1500 Nm
|
Min. arbeidsmoment
350 Nm
|
Min. dreiemoment
350 Nm
|
Nominell diameter i tommer
3/8 in
|
Produktvekt (per element)
5337.000 g
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/4 tomme
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
08930505 038 1
|
Spesialolje for trykkluftverktøy 1 liter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699500638961 3
|
Hannippel 310 utvendig gj. 3/8R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699100638961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 3/8R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699410638961 3
|
Hannippel 410 utv.gjenge 3/8R
|
Forp/Min.best.
1
|