Muttertrekker premium 1"
- Hendig "liten" 1" muttertrekker
- Robust og kraftig
- Godt balansert maskin med hus kompositt
- Gummiert ergonomisk håndtak
- Alle betjeningselementer er røde for bedre synlighet
- Pushbuttum styring på fram/bak
- Slagverk smøres via egen smørenippel
- 3-års garant mot material- og fabrikasjonsfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Verktøyholder | Maks. arbeidsmoment | Maks. løsnemoment | Lydtrykknivå | Vibrasjon | Driftstrykk | Maskinvekt | Min. innvendig slangediameter | Luftforbruk | Tilkoblingsgjenger | Bredde | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Maks. dreiemoment | Maks. tomgangsturtall | Min. arbeidsmoment | Min. dreiemoment | Produktvekt (per element) | Spor | Sportype | Min./maks. dreiemoment | Lengde x bredde x høyde | Min./maks. arbeidsmoment | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
57143770 961 1
|
Muttertrekker DSS 1 pistol premium
|
Verktøyholder
1/2°tommes utvendig firkant
|
Maks. arbeidsmoment
1550 Nm
|
Maks. løsnemoment
1680 Nm
|
Lydtrykknivå
87.8 dB
|
Vibrasjon
17.46 m/s²
|
Driftstrykk
6.3 bar
|
Maskinvekt
3.31 kg
|
Min. innvendig slangediameter
11 mm
|
Luftforbruk
165 l/min
|
Tilkoblingsgjenger
G 3/8 tomme
|
Bredde
85 mm
|
Harmonisert systemkode
846711900000
|
Høyde
206 mm
|
Lengde
228 mm
|
Maks. dreiemoment
1680 Nm
|
Maks. tomgangsturtall
5300 o/min
|
Min. arbeidsmoment
600 Nm
|
Min. dreiemoment
600 Nm
|
Produktvekt (per element)
3677.000 g
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1 tomme
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Min./maks. dreiemoment
600-1680 Nm
|
Lengde x bredde x høyde
228 x 85 x 206 mm
|
Min./maks. arbeidsmoment
600-1550 Nm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699500638961 3
|
Hannippel 310 utvendig gj. 3/8R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0709213052090 1
|
Smøresett.slagverk Premium+Superior
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699100638961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 3/8R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0709213053090 1
|
Fettube for smøresett til muttertrekker
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699410638961 3
|
Hannippel 410 utv.gjenge 3/8R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 01 064 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 24mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 02 064 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 27mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 03 064 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 30mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 04 064 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 32mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 33 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 33mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 05 064 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 36mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 38 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 38mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 41 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 41mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 46 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 46mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415124 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. lang 24mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415127 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. lang 27mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415130 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. lang 30mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415132 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. lang 32mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415133 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. lang 33mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415136 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. lang 36mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415141 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. lang 41mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415146 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. lang 46mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699500638961 3
|
Hannippel 310 utvendig gj. 3/8R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0709213052090 1
|
Smøresett.slagverk Premium+Superior
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699100638961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 3/8R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0709213053090 1
|
Fettube for smøresett til muttertrekker
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699410638961 3
|
Hannippel 410 utv.gjenge 3/8R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 01 064 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 24mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 02 064 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 27mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 03 064 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 30mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 04 064 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 32mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 33 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 33mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 05 064 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 36mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 38 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 38mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 41 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 41mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415 46 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. kort 46mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415124 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. lang 24mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415127 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. lang 27mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415130 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. lang 30mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415132 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. lang 32mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415133 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. lang 33mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415136 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. lang 36mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415141 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. lang 41mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071415146 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. lang 46mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699100638990 1
|
R3/8 utv.gjenge hannippel Montana
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699410638961 3
|
Hannippel 410 utv.gjenge 3/8R
|
Forp/Min.best.
1
|