Muttertrekker Premium 1/2"
- For skruediametre opp til Ø 16mm
- Meget god kraft/vektballanse
- Dobbelthammer slagverk
- Luftmotor med 6 lameller for god og konstant kraft
- Firetrinns kraftjustering
- Alltid full kraft ved løsning
- Enhåndsbetjent maskin
- Ergoniomisk softgrip håndtak med innebygget lyddemper
- 3 år garanti mot material og fabrikasjonsfeil.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Verktøyholder | Maks. arbeidsmoment | Maks. løsnemoment | Lydtrykknivå | Vibrasjon | Driftstrykk | Maskinvekt | Min. innvendig slangediameter | Luftforbruk | Tilkoblingsgjenger | Bredde | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Maks. dreiemoment | Maks. tomgangsturtall | Min. arbeidsmoment | Min. dreiemoment | Nominell diameter i tommer | Nødvendig tilbehør | Produktvekt (per element) | Spor | Sportype | Min./maks. arbeidsmoment | Lengde x bredde x høyde | Min./maks. dreiemoment | Gjengetype x nominell diameter i tommer | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
57143010 961 1
|
Muttertrekker DSS 1/2 Premium Power
|
Typebeskrivelse
DSS 1/2" premium power
|
Verktøyholder
1/2°tommes utvendig firkant
|
Maks. arbeidsmoment
835 Nm
|
Maks. løsnemoment
1321 Nm
|
Lydtrykknivå
80.6 dB
|
Vibrasjon
7.78 m/s²
|
Driftstrykk
6.3 bar
|
Maskinvekt
1.98 kg
|
Min. innvendig slangediameter
10 mm
|
Luftforbruk
139 l/min
|
Tilkoblingsgjenger
1/4 tomme
|
Bredde
66 mm
|
Gjengetype
Koniske utvendige rørgjenger, Whitworth
|
Harmonisert systemkode
846711900000
|
Høyde
180 mm
|
Lengde
184 mm
|
Maks. dreiemoment
928 Nm
|
Maks. tomgangsturtall
6500 o/min
|
Min. arbeidsmoment
60 Nm
|
Min. dreiemoment
60 Nm
|
Nominell diameter i tommer
1/4 in
|
Nødvendig tilbehør
0699100614
|
Produktvekt (per element)
2199.000 g
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/2 tomme
|
Sportype
Firkantskåret
|
Min./maks. arbeidsmoment
60-835 Nm
|
Lengde x bredde x høyde
184 x 66 x 180 mm
|
Min./maks. dreiemoment
60-928 Nm
|
Gjengetype x nominell diameter i tommer
R 1/4 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699100614961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0709213052090 1
|
Smøresett.slagverk Premium+Superior
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0709213053090 1
|
Fettube for smøresett til muttertrekker
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071413030 061 1
|
1/2 kraftpipesett 17-19-21mm for alum.f
|
Forp/Min.best.
1
|