Muttertrekker Premium 1" Lang
Kraftig muttertrekker med lang tange, perfekt til hjulskift på lastebil og anleggsmaskiner. Kun 8,2 kg vekt og hele 2712 Nm i Løsnedreiemoment.
- Dobbeltvirkende slagverk
- Ergonomisk softgrep
- Kraftig moment
- Moment er justerbart både i høyre og venstregange
- Eksosluft rettes vekk fra arbeidsområde
- 3 år garanti mot fabrikasjons og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Verktøyholder | Maks. arbeidsmoment | Maks. løsnemoment | Lydtrykknivå | Vibrasjon | Driftstrykk | Maskinvekt | Min. innvendig slangediameter | Luftforbruk | Tilkoblingsgjenger | Bredde | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Maks. dreiemoment | Maks. tomgangsturtall | Min. arbeidsmoment | Min. dreiemoment | Nominell diameter i tommer | Nødvendig tilbehør | Produktvekt (per element) | Spor | Sportype | Gjengetype x nominell diameter i tommer | Min./maks. dreiemoment | Lengde x bredde x høyde | Min./maks. arbeidsmoment | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
57143760 961 1
|
Muttertrekker 1 lang premium power
|
Typebeskrivelse
DSS 1" premium power
|
Verktøyholder
1/2°tommes utvendig firkant
|
Maks. arbeidsmoment
1850 Nm
|
Maks. løsnemoment
2712 Nm
|
Lydtrykknivå
106 dB
|
Vibrasjon
13.4 m/s²
|
Driftstrykk
6.3 bar
|
Maskinvekt
8.1 kg
|
Min. innvendig slangediameter
13 mm
|
Luftforbruk
255 l/min
|
Tilkoblingsgjenger
1/2 tomme
|
Bredde
165 mm
|
Gjengetype
Koniske utvendige rørgjenger, Whitworth
|
Harmonisert systemkode
846711900000
|
Høyde
183 mm
|
Lengde
493 mm
|
Maks. dreiemoment
2250 Nm
|
Maks. tomgangsturtall
5000 o/min
|
Min. arbeidsmoment
400 Nm
|
Min. dreiemoment
400 Nm
|
Nominell diameter i tommer
1/2 in
|
Nødvendig tilbehør
0699100612
|
Produktvekt (per element)
8100.000 g
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1 tomme
|
Sportype
Firkantskåret
|
Gjengetype x nominell diameter i tommer
R 1/2 in
|
Min./maks. dreiemoment
400-2250 Nm
|
Lengde x bredde x høyde
493 x 165 x 183 mm
|
Min./maks. arbeidsmoment
400-1850 Nm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699100612961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/2R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699410612961 3
|
Hannippel 410 utv.gjenge 1/2R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0709213052090 1
|
Smøresett.slagverk Premium+Superior
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0709213053090 1
|
Fettube for smøresett til muttertrekker
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699100612961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/2R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699410612961 3
|
Hannippel 410 utv.gjenge 1/2R
|
Forp/Min.best.
1
|