Muttertrekker Superior 8 SL
Art. nr. 5714 307 0
- Kraftig , kompakt muttetrekker
- Rask oppbygging av moment
- Komposithus begrenser overføring av vibrasjoner og kulde til hendene
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Verktøyholder | Maks. arbeidsmoment | Maks. løsnemoment | Vibrasjon | Driftstrykk | Maskinvekt | Min. innvendig slangediameter | Luftforbruk | Tilkoblingsgjenger | Bredde | Høyde | Lengde | Maks. dreiemoment | Maks. tomgangsturtall | Min. arbeidsmoment | Min. dreiemoment | Produktvekt (per element) | Spor | Sportype | Min./maks. dreiemoment | Lengde x bredde x høyde | Min./maks. arbeidsmoment | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
57143070 961 1
|
Muttertrekker DSS 1/2 Superior-8 SL
|
Verktøyholder
1/2°tommes utvendig firkant
|
Maks. arbeidsmoment
838 Nm
|
Maks. løsnemoment
1550 Nm
|
Vibrasjon
9.59 m/s²
|
Driftstrykk
6.2 bar
|
Maskinvekt
1.57 kg
|
Min. innvendig slangediameter
9 mm
|
Luftforbruk
144 l/min
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige gjenger, 1/4 tomme
|
Bredde
75 mm
|
Høyde
189 mm
|
Lengde
138 mm
|
Maks. dreiemoment
1150 Nm
|
Maks. tomgangsturtall
8000 o/min
|
Min. arbeidsmoment
0 Nm
|
Min. dreiemoment
0 Nm
|
Produktvekt (per element)
2191.770 g
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/2 tomme
|
Sportype
Firkantskåret
|
Min./maks. dreiemoment
0-1150 Nm
|
Lengde x bredde x høyde
138 x 75 x 189 mm
|
Min./maks. arbeidsmoment
0-838 Nm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Maks. 1550 Nm løsnemoment, egnet for bolter med Ø maks. 16 mm
- Kun 1,57 KG
- Lett og kompakt form
- Enkel å komme til med,
- Justerbart tiltrekkingsmoment
- Lett å avstemme i forhold til skrujobben som skal utføres
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og produksjonsfeil
Teknisk data
|
|
Maks. arbeidsmoment | 838 Nm |
Maks. løsnemoment | 1550 Nm |
Maskinvekt | 1.57 kg |
Mål (LxBxH) | 138x75x189 mm |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0709213052090 1
|
Smøresett.slagverk Premium+Superior
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0709213053090 1
|
Fettube for smøresett til muttertrekker
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071413030 061 1
|
1/2 kraftpipesett 17-19-21mm for alum.f
|
Forp/Min.best.
1
|