Poleringsmaskin FLEX PE 150 18.0-EC/5.0 SET
- Elektronisk styringssystem (EMS) beskytter maskinen, forlenger levetiden og øker effektiviteten
- Børsteløs motor med større effektivitet og lengre levetid
- LED-batterikapasitetsdisplay
- Kontinuerlig hastighetskontroll på bryter for en forsiktig start og låsing for kontinuerlig drift
- Innovativ kombinasjon av planet -og vinkelgir reduserer støy til et absolutt minimum
- Flatt girhusdeksel reduserer avstanden til overflaten. Maskinen kan derfor betjenes trygt i enhver stilling.
- Ergonomisk formet girhusdeksel med SoftGrip. Maskinen kan styres med presisjon og er alltid komfortabel og sikker å holde.
- Ideelt plassert spindellås forhindrer driftsfeil og forstyrrer ikke grepområdet.
- Gummiert hvilepunkt beskytter maskinen når den ikke er i bruk
- Lav hastighet og høyt dreiemoment for varmefølsomme overflater
- Ideell for bil-, maritim- og luftfart-applikasjoner
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Antall deler i sortiment/sett | Produktvekt (per element) | Min. kretshastighet i tomgang | Maks. kretshastighet i tomgang | Min./maks. kretshastighet i tomgang | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501007173990 1
|
Poleringsmaskin Flex set PE150 18V 5 del
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
5 Ah
|
Antall deler i sortiment/sett
5 STK
|
Produktvekt (per element)
4.500 kg
|
Min. kretshastighet i tomgang
150 1/min
|
Maks. kretshastighet i tomgang
1450 1/min
|
Min./maks. kretshastighet i tomgang
150-1450 1/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18V DC |
Batterikapasitet | 5 Ah |
Ubelastet omdregnings hastighet | 150-1450 o/min |
Maks paddiameter | Ø 160mm |
Maks støttealerken | Ø 150mm |
Spindelgjenge | 14 M |
Vibrasjon iht. EN 60 745 | < 2,5m/s2 |
Mål | 370 x120 mm |
Vekt | 1,9 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
9501007580990 1
|
FLEX borrelås tallerken -D150mm-XFE/XCE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
9501015512990 1
|
Batteri Flex 18V/5Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
9501015490990 1
|
Batterilader FLEX CA 10,8V/18V
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)