Poleringsmaskin PM 200-E
- Kraftig poleringsmaskin med justerbar omdreinings-hastighet og girkasse bygget for høye dreiemoment.
- Til maskinpolering av eks. bil og båt.
- Turtallet justeres ved hjelp av berøringsbryter, turtallsjusteringen kan gjennomføres mens poleringsarbeidet pågår
- Maskinen starter alltid på lavest omdreiningshastighet. Dette sikrer at poleringsmiddel ikke spruter ukontrollert. Omdreiningshastigheten kan tilpasses til den jobben som skal utføres
- Kraftig girkasse sørger for at det kan arbeides på lav omdreiningshastighet for sikker og kontrollert polering
- Dersom strømmen brytes må maskinen startes på nytt. Dette gir brukeren bedre sikkerhet
- Leveres i pappeske, uten borrelåstalerken
- 3-års garanti mot material- og fabrikasjonsfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Frekvens | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Maks. poleringslegemediameter | Maskinvekt | Kabellengde | Bredde | Gjengetype | Høyde | Lengde | Maks. tomgangsturtall | Min. tomgangsturtall | Nytteeffekt | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Spindelgjengediameter | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Gjengetype x spindelgjengediameter | Min./maks. tomgangsturtall | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07024530 961 1
|
Poleringsmaskin PM 200-E elektrisk
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Frekvens
50 Hz
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
1200 W
|
Maks. poleringslegemediameter
200 mm
|
Maskinvekt
2.5 kg
|
Kabellengde
4 m
|
Bredde
85 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Høyde
150 mm
|
Lengde
370 mm
|
Maks. tomgangsturtall
2700 o/min
|
Min. tomgangsturtall
900 o/min
|
Nytteeffekt
750 W
|
Produktvekt (per element)
4040.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Spindelgjengediameter
14 mm
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Gjengetype x spindelgjengediameter
M14
|
Min./maks. tomgangsturtall
900-2700 o/min
|
Lengde x bredde x høyde
370 x 85 x 150 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Slipetallerken og poleringssvamper bestilles separat
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 1200Watt |
Avgitt effekt | 750 Watt |
Ubelastet omdregnings hastighet | 900-2500 o/min |
For poleringspadder | Ø 125-180mm |
Spindelgjenge | 14 M |
Vibrasjon iht. EN 60 745 | < 2,5m/s2 |
Kabel lengde | 4 M |
Vekt | 2,4 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
058601 145961 1
|
Polertallerken 3-i-1 M14 Ø145-125-65
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
058618001 061 1
|
Borrelåstallerken Slip/Polering M14 Ø180
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)