Nedsenkbar sugepumpe
- Flat sugepumpe for vann
- Suger opp vann fra og med 2 mm dybde
- Selvsugende
- Brennlakkert aluminiumshus
- Oljefylt motor med overbelastningsbeskyttelse for sikker og kontinuerlig drift
- Uten nivåbryter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. matemengde | Maks. matehøyde | Nominell spenning | Nominell strømstyrke | Motorytelse | Maskinvekt | Tilkoblingsgjenger | Kabellengde | Restvannhøyde | Diameter | Frekvens | Høyde | IP-beskyttelsesklasse | Kabeltype | Maks. slangekoblingsdiameter | Min. slangekoblingsdiameter | Nominell effekt | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. slangekoblingsdiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
099370270 090 1
|
Nedsenkbar sugepumpe Simer 5 Classic
|
Maks. matemengde
70 l/min
|
Maks. matehøyde
6 m
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Nominell strømstyrke
1 A
|
Motorytelse
190 W
|
Maskinvekt
5 kg
|
Tilkoblingsgjenger
|
Kabellengde
10 m
|
Restvannhøyde
2 mm
|
Diameter
160 mm
|
Frekvens
50 Hz
|
Høyde
210 mm
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/beskyttet mot innvirkningene av permanent nedsenkning i vann
|
Kabeltype
H07RN-F3G1,5 mm²
|
Maks. slangekoblingsdiameter
1 in
|
Min. slangekoblingsdiameter
1/2 in
|
Nominell effekt
190 W
|
Produktvekt (per element)
4735.000 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. slangekoblingsdiameter
1/2-1 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Enheten er ikke egnet for bruk med saltvann eller saltlake.
Tekniske data
- Spenning: 230 V/AC
- Kapasitet opp til 70l/min
- Maksimal løftehøyde 6m
- Slangestusskobling: ½", 3/4" og 1"
- Kabel: 10 m fullisolert
- Vekt: 5kg
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)