Sagblader for DKS 100, PLF og TS1 Platesager
Sagblader for platesager
- Passer DKS
- Passer PLF
- Passer TS1
Kan passe sager av andre fabrikater.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tenner per lengdeenhet | Materiale som skal behandles | Lengde | Materiale | Maks. materialtykkelse | Min. materialstykkelse | Produktvekt (per element) | Min./maks. materialtykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
06969143 961 10
|
Sagblad f. DKS 100, PLF, TS1 14tpi W&S
|
Tenner per lengdeenhet
14 STK/tomme
|
Materiale som skal behandles
|
Lengde
96 mm
|
Materiale
Bimetall
|
Maks. materialtykkelse
10 mm
|
Min. materialstykkelse
4 mm
|
Produktvekt (per element)
33.000 g
|
Min./maks. materialtykkelse
4-10 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
06969183 961 10
|
Sagblad f. DKS 100, PLF, TS1 18tpi W&S
|
Tenner per lengdeenhet
18 STK/tomme
|
Materiale som skal behandles
Middels hardt til mykt materiale
|
Lengde
72 mm
|
Materiale
Bimetall
|
Maks. materialtykkelse
10 mm
|
Min. materialstykkelse
4 mm
|
Produktvekt (per element)
24.000 g
|
Min./maks. materialtykkelse
4-10 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
06969243 961 10
|
Sagblad f. DKS 100, PLF, TS1 24tpi W&S
|
Tenner per lengdeenhet
24 STK/tomme
|
Materiale som skal behandles
|
Lengde
96 mm
|
Materiale
Bimetall
|
Maks. materialtykkelse
4 mm
|
Min. materialstykkelse
0.5 mm
|
Produktvekt (per element)
33.000 g
|
Min./maks. materialtykkelse
0,5-4 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
06969283 961 10
|
Sagblad f. DKS 100, PLF, TS1 28tpi W&S
|
Tenner per lengdeenhet
28 STK/tomme
|
Materiale som skal behandles
|
Lengde
96.0 mm
|
Materiale
Bimetall
|
Maks. materialtykkelse
10 mm
|
Min. materialstykkelse
4 mm
|
Produktvekt (per element)
3.000 g
|
Min./maks. materialtykkelse
4-10 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
06969323 961 10
|
Sagblad f. DKS 100, PLF, TS1 32tpi W&S
|
Tenner per lengdeenhet
32 STK/tomme
|
Materiale som skal behandles
|
Lengde
96 mm
|
Materiale
Bimetall
|
Maks. materialtykkelse
1 mm
|
Min. materialstykkelse
0.5 mm
|
Produktvekt (per element)
33.000 g
|
Min./maks. materialtykkelse
0,5-1 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|