Sagblader for WPS Platesager
Sagblader for platesager
- Passer WPS 2000
- Passer WPS 3000
Kan passe sager av andre fabrikater.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tenner per lengdeenhet | Materiale som skal behandles | Lengde | Materiale | Maks. materialtykkelse | Min. materialstykkelse | Produktvekt (per element) | Min./maks. materialtykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0696924 061 1
|
Sagblad f. DKS 100, PLF, TS1 24 tpi =10
|
Tenner per lengdeenhet
24 STK/tomme
|
Materiale som skal behandles
|
Lengde
96 mm
|
Materiale
Bimetall
|
Maks. materialtykkelse
4 mm
|
Min. materialstykkelse
0.5 mm
|
Produktvekt (per element)
29.000 g
|
Min./maks. materialtykkelse
0,5-4 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0696932 061 1
|
Sagblad f. DKS 100, PLF, TS1 32 tpi 1=10
|
Tenner per lengdeenhet
32 STK/tomme
|
Materiale som skal behandles
|
Lengde
96 mm
|
Materiale
Bimetall
|
Maks. materialtykkelse
1 mm
|
Min. materialstykkelse
0.5 mm
|
Produktvekt (per element)
36.000 g
|
Min./maks. materialtykkelse
0,5-1 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|