Sagblader til DST 380 og DTS mini
Sagblader til trykkluft platesager, DST 380 og DTS mini
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tenner per lengdeenhet | Materiale som skal behandles | Lengde | Materiale | Stikksagbladadapter | Arbeidslengde | Fortanningsmellomrom | Harmonisert systemkode | Maks. materialtykkelse | Materiale til sagtenner | Min. materialstykkelse | Produktvekt (per element) | Tykkelse | Min./maks. materialtykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
06969141 061 1
|
Sagblad F. DST 380 14T 1=10 Stk.
|
Tenner per lengdeenhet
14 STK/tomme
|
Materiale som skal behandles
|
Lengde
90 mm
|
Materiale
Bimetall
|
Stikksagbladadapter
Würth SP / Fein
|
Arbeidslengde
77 mm
|
Fortanningsmellomrom
1.8 mm
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Maks. materialtykkelse
10 mm
|
Materiale til sagtenner
Bimetall
|
Min. materialstykkelse
4 mm
|
Produktvekt (per element)
41.000 g
|
Tykkelse
0.6 mm
|
Min./maks. materialtykkelse
4-10 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06969241 061 1
|
Sagblad f. DST 380 24T 1=10 Stk.
|
Tenner per lengdeenhet
24 STK/tomme
|
Materiale som skal behandles
|
Lengde
90 mm
|
Materiale
Bimetall
|
Stikksagbladadapter
Würth SP / Fein
|
Arbeidslengde
77 mm
|
Fortanningsmellomrom
1 mm
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Maks. materialtykkelse
4 mm
|
Materiale til sagtenner
Bimetall
|
Min. materialstykkelse
0.5 mm
|
Produktvekt (per element)
38.000 g
|
Tykkelse
0.6 mm
|
Min./maks. materialtykkelse
0,5-4 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06969321 061 1
|
Sagblad f. DST 380 32T 1=10 Stk.
|
Tenner per lengdeenhet
32 STK/tomme
|
Materiale som skal behandles
|
Lengde
90 mm
|
Materiale
Bimetall
|
Stikksagbladadapter
Würth SP / Fein
|
Arbeidslengde
77 mm
|
Fortanningsmellomrom
0.8 mm
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Maks. materialtykkelse
1 mm
|
Materiale til sagtenner
Bimetall
|
Min. materialstykkelse
0.5 mm
|
Produktvekt (per element)
43.000 g
|
Tykkelse
0.6 mm
|
Min./maks. materialtykkelse
0,5-1 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
For mindre arbeider i karosseri og annen tynnplate.