Blikksaks EB 13-2
- Et lett og hendig elektroverktøy for kutting i blekk.
- Egnet for materialer med profler
- Rask, nøyaktig og gir et gradfritt snitt
- Ubegrenset utvendig radius
- Kutter i stål, rustfrie og ikke-jernholdige metaller
- Med spesialbakker, kan spirorør kuttes
- Kan spennes opp i skrustikke
- Kurvesnitt skal gjennomføres mot klokkeretningen
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Frekvens | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Nytteeffekt | Slaghastighet ved tomgang | Kuttehastighet | Min. kurveradius | Maks. kuttekapasitet i metallplate | Maks. kuttekapasitet i rustfritt stål | Max. kuttekapasitet i aluminium-/kobberplate | Maskinvekt | Kabellengde | Bredde | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Maks. slaghastighet ved tomgang | Min. slaghastighet ved tomgang | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. slaghastighet ved tomgang | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07027130 961 1
|
Blikksaks EB 13 - 2
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Frekvens
50 Hz
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
300 W
|
Nytteeffekt
180 W
|
Slaghastighet ved tomgang
3900 o/min
|
Kuttehastighet
9 m/min
|
Min. kurveradius
145 mm
|
Maks. kuttekapasitet i metallplate
1.3 mm
|
Maks. kuttekapasitet i rustfritt stål
1 mm
|
Max. kuttekapasitet i aluminium-/kobberplate
2 mm
|
Maskinvekt
1.6 kg
|
Kabellengde
4 m
|
Bredde
67 mm
|
Harmonisert systemkode
84672985000
|
Høyde
78 mm
|
Lengde
310 mm
|
Maks. slaghastighet ved tomgang
3900 o/min
|
Min. slaghastighet ved tomgang
0 o/min
|
Produktvekt (per element)
1843.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. slaghastighet ved tomgang
0-3900 o/min
|
Lengde x bredde x høyde
310 x 67 x 78 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50/60Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 300 Watt |
Avgitt effekt | 180 watt |
Ubelastet hastighet | 9000 o/min |
Skjærehastighet | 9 m pr. min |
Minste kurverasius (standard blad) | 145 mm |
Max skæreytelse Stål(400N/mm2) | 1,3 mm |
Max skæreytelse i edelstål (800N/mm2) | 1,0 mm |
Max skæreytelse i NE-metall | 2,0 mm |
Kabel | 4 m |
Vekt | 1,6 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0708710009090 1
|
Kniv (Blikksaks Elektr. Og Luft)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0708710008090 1
|
Bakker Orginale
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)