Føringskinne for sirkelsag
- Føringskinne for sirkelsag for Würth sirkelsager. Lengde 1,5m, men kan skjøtes for å få ønsket lengde.
- Brukes sammen med sirkelsag for rett og stødig saging over lengre avstander
- Laget av aluminium
- To gummilister under for å ligge stødig
- Lengde 1500mm
- Vekt 2250g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5706600002961 1
|
Føringsskinne Sirkelsag 160 cm HKS55
|
Lengde
160 cm
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
3.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)