Kapp, kløyv- og gjæringssag KTS 305
Art. nr. 0701 305
Praktisk sag med mange bruksområder. Induksjonsmotor gir en kraftig, men stillegående sag.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Kapping, kløvning og gjæring av lister, foringer og materialer av tre og trefiber.
OBS/Advarsel
Monter alltid bladet i pilens retning.
Tekniske data
- Transportabel, lett å frakte rundt på f.eks. byggeplasser
- Stillegående induksjonsmotor
- Sagen kan dreies inntil 45° høyre/venstre
- Faste låsepunkter på 15°, 22,5°, 30° og 45°, hvilket muliggjør raskt valg av standardvinkler.
- Kan tiltes 45° til venstre
- Øvre sagbord med kløyve funksjon, 0-55mm bladhøyde
- Leveres med 36 tenners universal sagblad.
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelses klasse | I |
Opptatt effekt | 1600 Watt |
Ubelastet omdregnings hastighet | 2850 o/min |
Bladdiamerter | Ø305mm |
Bladinnfestning | Ø 30 mm |
Max Skjæredimensjon ved 90/90 grade | 100 x 165 mm |
Max Skjæredimensjon ved 45/90 grader | 100 x 105 mm |
Max Skjæredimensjon ved 90/45 grader | 65 x 165 mm |
Max vinkel | 45/45 grader |
Max tiltvinkel | 45 grader |
Mål på toppbord | 475 x 325 mm |
Kuttdybde på toppbord | 0- 55mm |
Vekt | 22,5 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0611630560061 1
|
Sirkelsagblad Hardmetall 305X3,0X30 60t
|
Forp/Min.best.
1
|