Pendel stikksag STP 140 EXACT-S
- Meget nøyaktig og robust pendel stikksag for de krevende presisjonsjobbene. * Optimal kombinasjon av ergonomi, styrke og tekniske løsninger som setter en ny standard for presisjon.
- Kraftig 720-Watts motor med konstantelektronikk
- Kompakt, lett konstruksjon gir optimal kontroll under saging
- Topp presisjon takket være sagbladføring med dobbelthjul som hindrer at sagbladet bøyer seg
- Verktøyløst, slarkfritt sagbladsfeste
- Robust fotplate i magnesium som justeres uten bruk av verktøy
- Svært lavt vibrasjonsnivå med masseutligningssystem som gir meget jevn gange
- Ergonomisk håndtak med softgrip-flate
- 4-trinns pendel for alt fra fine til grove kutt
- 3 års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Antallpendelslagtrinn | Slaglengde | Maks. kuttedybde i tre | Maks. kuttedybde i stål | Maks. kuttedybde i aluminium | Verktøyholder | Maskinvekt | Kabellengde | Funksjoner | Harmonisert systemkode | Maks. frekvens | Maks. gjæringsvinkel | Maks. nominell spenning | Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Maks. slaghastighet ved tomgang | Min. frekvens | Min. nominell spenning | Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Min. slaghastighet ved tomgang | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Nominell spenning | Min./maks. slaghastighet ved tomgang | Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Min./maks. frekvens | Min./maks. nominell spenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
57067002 961 1
|
Stikksag STP 140 EXACT-S
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
800 W
|
Antallpendelslagtrinn
4 STK
|
Slaglengde
26 mm
|
Maks. kuttedybde i tre
140 mm
|
Maks. kuttedybde i stål
10 mm
|
Maks. kuttedybde i aluminium
20 mm
|
Verktøyholder
Quick-change holder
|
Maskinvekt
2.2 kg
|
Kabellengde
4 m
|
Funksjoner
|
Harmonisert systemkode
84659190000
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. gjæringsvinkel
45 Grad(degree)
|
Maks. nominell spenning
240 V/AC
|
Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning
3000 o/min
|
Maks. slaghastighet ved tomgang
3000 o/min
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. nominell spenning
220 V/AC
|
Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning
800 o/min
|
Min. slaghastighet ved tomgang
800 o/min
|
Produktvekt (per element)
5300.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Min./maks. slaghastighet ved tomgang
800-3000 o/min
|
Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning
800-3000 o/min
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Min./maks. nominell spenning
220 / 240 V/AC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelsesklasse | II |
Opptatt effekt | 720 Watt |
Ubelastet omdreiningshastighet | 500-2.800 o/min |
Slaglengde | 26mm |
Max snittkapasitet i tre | 140 mm |
Max snittkapasitet i ulegert stål | 10 mm |
Max snittkapasitet i aluminium | 20 mm |
Gjerdingsmuligheter | 0-45 grader |
Vibrasjon v/saging i tre iht. EN 60745 | 6 m/s2 |
Kabel | 4 m |
Mål | 183 x 251 mm |
Vekt | 2,2kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)