Pendel stikksag STP 150 POWER-S
- Nøyaktig og robust pendel stikksag for de krevende jobbene. Sterk motor, god ergonomi og høy kuttenøyaktighet
- Kraftig 780 Watts motor med overbelastningsikring
- Elektronisk turtallsvelger
- Robust fotplate som ikke bøyer seg
- Høy kuttenøyaktighet takket være et nytt festesystem for sagblad
- Verktøyløst feste av sagblad for raskt og enkelt skifte av sagblad
- Ergonomisk håndtak med softgrip-flate
- 4-trinns pendel for alt fra fine til grove kutt
- 3 års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Antallpendelslagtrinn | Slaglengde | Maks. kuttedybde i tre | Maks. kuttedybde i stål | Maks. kuttedybde i aluminium | Verktøyholder | Maskinvekt | Kabellengde | Funksjoner | Harmonisert systemkode | Maks. frekvens | Maks. gjæringsvinkel | Maks. nominell spenning | Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Maks. slaghastighet ved tomgang | Min. frekvens | Min. nominell spenning | Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Min. slaghastighet ved tomgang | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Vekt av forbruksmateriale | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. nominell spenning | Min./maks. frekvens | Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Min./maks. slaghastighet ved tomgang | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
57067022 961 1
|
Stikksag STP 150 Power-S
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
780 W
|
Antallpendelslagtrinn
4 STK
|
Slaglengde
26 mm
|
Maks. kuttedybde i tre
150 mm
|
Maks. kuttedybde i stål
10 mm
|
Maks. kuttedybde i aluminium
20 mm
|
Verktøyholder
Quick-change holder
|
Maskinvekt
2.6 kg
|
Kabellengde
4 m
|
Funksjoner
|
Harmonisert systemkode
84659190000
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. gjæringsvinkel
45 Grad(degree)
|
Maks. nominell spenning
240 V/AC
|
Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning
3100 o/min
|
Maks. slaghastighet ved tomgang
3100 o/min
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. nominell spenning
220 V/AC
|
Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning
500 o/min
|
Min. slaghastighet ved tomgang
500 o/min
|
Produktvekt (per element)
5400.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Vekt av forbruksmateriale
2822 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. nominell spenning
220 / 240 V/AC
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning
500-3100 o/min
|
Min./maks. slaghastighet ved tomgang
500-3100 o/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelsesklasse | II |
Opptatt effekt | 780 Watt |
Ubelastet omdreiningshastighet | 500-3.100 o/min |
Slaglengde | 26 mm |
Max snittkapasitet i tre | 150 mm |
Max snittkapasitet i ulegert stål | 10 mm |
Max snittkapasitet i aluminium | 20 mm |
Gjerdingsmuligheter | 0-45 grader |
Vibrasjon v/saging i tre iht. EN 60745 | 8 m/s2 |
Kabel | 4 m |
Mål | 190 x 266 mm |
Vekt | 2,6kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)