Portabel båndsag PBS 120
- Kompakt båndsag for tørrkapping av metaller som stål, rustfritt og syrefast stål, alu og alulegeringer, messing og bronse.
- Kapper opp til 60 % raskere enn tradisjonelle båndsager p.g.a. motsatt rotasjonsretning og optimalisert sagblad
- Sterk 1200 W motor med sikkerhetsbryter og elektronisk hastighetskontroll
- Sikret mot uønsket start, starter ikke etter strømavbrudd uten at sikkerhetsbryter resettes
- Smart strammemekanisme for sagbåndet som hindrer at det strammes for hardt
- Enkel å transportere; låsbar i transport posisjon, kompakte mål og en vekt på kun 18 kg
- Sagen er beregnet på tørrkapping, sagbladet skal ikke smøres
- Justerbar kappevinkel, mot venstre, opp til 60°. Hurtiginnstillinger for 0°, 45°, og 60°
- 3 års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Nytteeffekt | Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Bredde | Høyde | Lengde | Maks. frekvens | Maks. gjæringsvinkel | Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Maks. strømforbruk | Min. frekvens | Produktvekt (per element) | Sagbåndbredde | Sagbåndlengde | Sagbåndtykkelse | Sagbåndmål | Min./maks. frekvens | Lengde x bredde x høyde | Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07013200 961 1
|
Båndsag for metall PBS 120
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Beskyttelsesklasse
Jordingssystem, maskinen har en sikkerhetsplugg.
|
Effektopptak
1200 W
|
Nytteeffekt
600 W
|
Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning
8000 o/min
|
Bredde
830 mm
|
Høyde
600 mm
|
Lengde
850 mm
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. gjæringsvinkel
60 Grad(degree)
|
Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning
16000 o/min
|
Maks. strømforbruk
5 A
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Produktvekt (per element)
16080.000 g
|
Sagbåndbredde
13 mm
|
Sagbåndlengde
1440 mm
|
Sagbåndtykkelse
0.65 mm
|
Sagbåndmål
1440 x 13 x 0,65 mm
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Lengde x bredde x høyde
850 x 830 x 600 mm
|
Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning
8000-16000 o/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Nye sagblader skal alltid "kjøres inn" med 2-3 kapp i for eksempel 50 mm rundstål. Nye sagblader skal kjøres forsiktig med halv kraft i sagbevegelsen. Sagbladene skal ikke smøres. Ved saging i rustfrie materialer skal lav hastighet velges. Ved saging av ikke-jernholdige metaller velges høy hastighet.
Bruksområder
Tørrkapping av metall.
OBS/Advarsel
Sagen skal ikke benyttes til tre eller kjøtt!
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 1200 Watt |
Avgitt effekt | 600 Watt |
Ubelastet omdregnings hastighet | 8000-16000 o/min |
Sagblad | 1440 x 13 x 0,6 mm |
Vekt | 18 kg |