Sirkelsag HKS 55 Combi
- Kombinasjon av tradisjonell sirkelsag, og dykksag. For frihånds bruk, og bruk med føringskinne.
- Til kapping i tre og trefiberplater.
- Kan enten brukes som standard sirkelsag eller benyttes med dykk- funksjon som dykksag
- Kompakt og brukervennlig utførelse
- Anleggsbord i magnesium gir et stødig anlegg, samtidig som det sparer vekt
- Elektronisk hastighetsregulator
- Spindellås gjør bladbytte enklere
- Passer til Master føringsskinne art. nr. 0702 157 004(kjøpes
separat), og til Festtool™ skinnesystem - Leveres i pappeske
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Egnet for bordiameter | Maks. sagbladdiameter | Maks. kuttedybde ved 90 grader | Maks. kuttedybde ved 45 grader | Maskinvekt | Kabellengde | Harmonisert systemkode | Lydtrykknivå | Maks. frekvens | Maks. gjæringsvinkel | Maks. kuttedybde | Maks. tomgangsturtall | Min. frekvens | Min. gjæringsvinkel | Min. tomgangsturtall | Nytteeffekt | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Vibrasjon | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. frekvens | Min./maks. gjæringsvinkel | Min./maks. tomgangsturtall | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07021570 961 1
|
Sirkelsag HKS 55 Combi
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
1200 W
|
Egnet for bordiameter
20 mm
|
Maks. sagbladdiameter
160 mm
|
Maks. kuttedybde ved 90 grader
55 mm
|
Maks. kuttedybde ved 45 grader
40 mm
|
Maskinvekt
3.7 kg
|
Kabellengde
4 m
|
Harmonisert systemkode
84672230000
|
Lydtrykknivå
94 dB
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. gjæringsvinkel
45 Grad(degree)
|
Maks. kuttedybde
50 mm
|
Maks. tomgangsturtall
5200 o/min
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. gjæringsvinkel
0 Grad(degree)
|
Min. tomgangsturtall
2000 o/min
|
Nytteeffekt
700 W
|
Produktvekt (per element)
4470.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Vibrasjon
3 m/s²
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Min./maks. gjæringsvinkel
0-45 Grad(degree)
|
Min./maks. tomgangsturtall
2000-5200 o/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Kapping i tre og trefiberplater.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 1200 Watt |
Avgitt effekt | 700 Watt |
Ubelastet omdregnings hastighet | 2.000-5.200 o/min |
Max snittdybde ved 90 grade | 55 mm (50 mm)* |
Max snittdybde ved 45 grader | 40 mm (35 mm)* |
Bladdiamerter | Ø 160mm |
Bladinnfestning | Ø 20 mm |
Vinkling | 0-45 grader |
Vekt | 3,7 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702400247061 1
|
Uniadapter for avsug El/Luftverktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0610160400061 1
|
Sirkelsagblad Hardmetall 160X2,6X20 40t
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)