Sirkelsag HKS 65
- Tradisjonell sirkelsag med maks 65 mm dybde. For frihånds bruk, og bruk med føringskinne.
- Ergonomisk og brukervennlig utførelse
- Kraftig 1800W motor
- Konstant farts elektronikk
- Turtalls regulering
- Mykstart
- Fotplate av trykkstøpt aluminium med nøyaktig freste noter for styreskinnene
- Spindellås
- Passer til Master føringsskinne art. nr. 0702 157 004 (kjøpes separat) og til Festtool™ skinnesystem
- Leveres i pappeske
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Egnet for bordiameter | Maks. sagbladdiameter | Maks. kuttedybde ved 90 grader | Maks. kuttedybde ved 45 grader | Maskinvekt | Kabellengde | Frekvens | Grunnplatebredde | Grunnplatelengde | Harmonisert systemkode | Lydtrykknivå | Maks. frekvens | Maks. gjæringsvinkel | Maks. kuttedybde | Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Maks. tomgangsturtall | Min. frekvens | Min. gjæringsvinkel | Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Min. tomgangsturtall | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Vekt av forbruksmateriale | Vekt av støtteunderlag | Vekt av tilleggsutstyr | Vekt av ytre emballasje | Vibrasjon | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Min./maks. frekvens | Grunnplatelengde x grunnplatebredde | Min./maks. tomgangsturtall | Min./maks. gjæringsvinkel | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
57066000 961 1
|
Sirkelsag HKS 65-E POWER
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
1800 W
|
Egnet for bordiameter
30 mm
|
Maks. sagbladdiameter
190 mm
|
Maks. kuttedybde ved 90 grader
65 mm
|
Maks. kuttedybde ved 45 grader
48 mm
|
Maskinvekt
5.2 kg
|
Kabellengde
4 m
|
Frekvens
50 Hz
|
Grunnplatebredde
203 mm
|
Grunnplatelengde
327 mm
|
Harmonisert systemkode
84659120000
|
Lydtrykknivå
92 dB
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. gjæringsvinkel
45 Grad(degree)
|
Maks. kuttedybde
65 mm
|
Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning
4000 o/min
|
Maks. tomgangsturtall
5000 o/min
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. gjæringsvinkel
0 Grad(degree)
|
Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning
1400 o/min
|
Min. tomgangsturtall
2300 o/min
|
Produktvekt (per element)
7399.500 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Vekt av forbruksmateriale
295 g
|
Vekt av støtteunderlag
160 g
|
Vekt av tilleggsutstyr
350 g
|
Vekt av ytre emballasje
750 g
|
Vibrasjon
3 m/s²
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning
1400-4000 o/min
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Grunnplatelengde x grunnplatebredde
327 x 203 mm
|
Min./maks. tomgangsturtall
2300-5000 o/min
|
Min./maks. gjæringsvinkel
0-45 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Kapping i tre og trefiberplater.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelsesklasse | II |
Opptatt effekt | 1800 Watt |
Ubelastet omdregnings hastighet | 2300-5.000 o/min |
Max snittdybde ved 90 grade | 65 mm (60mm)* |
Max snittdybde ved 45 grader | 48mm (42 mm)* |
Bladdiamerter | Ø 190mm |
Bladinnfestning | Ø 30 mm |
Vibrasjon kapping i tre iht. EN 60 745 | 3,0 m/s² |
Mål sagbord | L: 327mm x B: 203mm |
Kabel lengde | 4m |
Vinkling | 0-45 grader |
Vekt | 5,2 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702400247061 1
|
Uniadapter for avsug El/Luftverktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0610190243061 1
|
Sirkelsagblad Hardmetall 190X2,8X30 24t
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)