Tigersag SBS 1100-E
- Kraftig og presis 1100W tigersag spesielt godt egnet for saging i tre, metall og harde materialer.
- Hurtigfeste, for rask, enkel og verktøyfritt skifte av sagblader.
- Trinnløs bryter, gjør det enkelt å tilpasse hastigheten til materialet det skal sages i.
- Sikkerhetskobling, løser ut ved fastkiling/klemming av bladet.
- Pendelfunksjon for optimal yteevne.
- Meget presis lagring av sagstemplet
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Nytteeffekt | Slaglengde | Verktøyholder | Maskinvekt | Kabellengde | Harmonisert systemkode | Lydtrykknivå | Maks. frekvens | Maks. nominell spenning | Maks. slaghastighet ved tomgang | Min. frekvens | Min. nominell spenning | Min. slaghastighet ved tomgang | Nominell spenning | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Vibrasjon | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. frekvens | Min./maks. slaghastighet ved tomgang | Min./maks. nominell spenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
57065401 961 1
|
Tigersag SBS 1100-E 1100W
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
1100 W
|
Nytteeffekt
550 W
|
Slaglengde
19 mm
|
Verktøyholder
Quick-change holder
|
Maskinvekt
3.2 kg
|
Kabellengde
4 m
|
Harmonisert systemkode
84672290000
|
Lydtrykknivå
91 dB
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. nominell spenning
230 V/AC
|
Maks. slaghastighet ved tomgang
3000 o/min
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. nominell spenning
220 V/AC
|
Min. slaghastighet ved tomgang
0 o/min
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Produktvekt (per element)
5760.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Vibrasjon
24 m/s²
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Min./maks. slaghastighet ved tomgang
0-3000 o/min
|
Min./maks. nominell spenning
220 / 230 V/AC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 220-230V / 50-60Hz |
Beskyttelsesklasse | II |
Opptatt effekt | 1100 Watt |
Ubelastet omdreiningshastighet | 0-3.000 o/min |
Pendelbevegelse | 28 mm |
Vibrasjon v/saging i tre iht. EN 60745 | 24 m/s2 |
Kabellengde | 4 m |
Vekt | 3,2 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0615915026061 1
|
Tigersagb.metall blå 1,8/2,6x150x0,9 1=5
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)