Tigersag SBS-1300-VES
- Godt utstyrt tigersag med pendelsagbevegelse, vibrasjons demping og sikkerhets-clutch.
- godt egnet til saging i metall, tre, plast og Leca/Siporex
- Pendlende sagbevegelse kan kobles til dersom det skal sages raskt i trevirke akkurat som på stikksager
- Skifte av sagblad uten bruk av verktøy
- Sagstempelet er godt pakket slik at smuss ikke trenger inn i maskinen
- Sagstempelet er godt lagret for lang levetid
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Nytteeffekt | Slaglengde | Verktøyholder | Maskinvekt | Kabellengde | Harmonisert systemkode | Lydtrykknivå | Maks. frekvens | Maks. nominell spenning | Maks. slaghastighet ved tomgang | Min. frekvens | Min. nominell spenning | Min. slaghastighet ved tomgang | Nominell spenning | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Vibrasjon | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. nominell spenning | Min./maks. slaghastighet ved tomgang | Min./maks. frekvens | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07026951 061 1
|
Tigersag SBS 1300 VES (1300W)
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
1300 W
|
Nytteeffekt
600 W
|
Slaglengde
32 mm
|
Verktøyholder
Quick-change holder
|
Maskinvekt
4.2 kg
|
Kabellengde
4 m
|
Harmonisert systemkode
84672290000
|
Lydtrykknivå
92 dB
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. nominell spenning
230 V/AC
|
Maks. slaghastighet ved tomgang
3000 o/min
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. nominell spenning
220 V/AC
|
Min. slaghastighet ved tomgang
0 o/min
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Produktvekt (per element)
6630.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Vibrasjon
12.5 m/s²
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. nominell spenning
220 / 230 V/AC
|
Min./maks. slaghastighet ved tomgang
0-3000 o/min
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelsesklasse | II |
Opptatt effekt | 1300 Watt |
Ubelastet omdreiningshastighet | 0-3.00 o/min |
Pendelbevegelse | 32 mm |
Kabellengde | 4 m |
Vekt | 4,2 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0615915026061 1
|
Tigersagb.metall blå 1,8/2,6x150x0,9 1=5
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)