Sete/tepperenser SEG 10-2 Compact
- SEG 10 er en kraftig og kompakt rensemaskin for kjøretøyer, møbler, tepper og mindre flater.
- Ideell til rengjøring av polstrede møbler og til fjerning av flekker på tepper/tekstiler.
- Maskinen etterlater svært liten fuktighet etter rengjøring, slik at rensende flatene raskt kan benyttes igjen.
- Liten og hendig
- Meget enkel i bruk
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Motorytelse | Strømningskapasitet | Undertrykk | Ferskvannstank | Smussvannstank | Maks. rengjøringsløsning | Lengde | Bredde | Høyde | Beskyttelsesklasse | Driftstrykk | Effektopptak | Frekvens | Luftstrøm | Pluggtype | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0701114000961 1
|
Sete/tepperenser SEG 10 Compact
|
Nominell spenning
230 V
|
Motorytelse
1380 W
|
Strømningskapasitet
1 l/min
|
Undertrykk
273 mbar
|
Ferskvannstank
8 l
|
Smussvannstank
7 l
|
Maks. rengjøringsløsning
40 °C
|
Lengde
575 mm
|
Bredde
330 mm
|
Høyde
445 mm
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Driftstrykk
230 mbar
|
Effektopptak
1200 W
|
Frekvens
60 Hz
|
Luftstrøm
74 l/s
|
Pluggtype
Used in: Germany, Austria, the Netherlands and Spain
|
Produktvekt (per element)
9.800 kg
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Sjekk alltid om materialet som skal renses, tåler rens. Følg alltid instruksen på den rensevesken som benyttes.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 220-240V / 50/60Hz |
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. opptatt effekt | 1.380 Watt |
Spyletrykk | 1 Bar |
Spylekapasitet | 1 l/min |
Tank for rengjøringsløsning | 8 l |
Rengjøringsløsning, max temp. | 40° C |
Tank for skittent vann | 7 l |
Lydtrykk | 71 dB (A) |
Kabel | 7,5 m |
Mål | 524 x 332 x 442 mm |
Vekt | 8,6 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0701111004961 1
|
Dyse til håndtak til SEG 10-2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0701111003961 1
|
Fugedyse til håndtak til SEG 10-2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0701111007961 1
|
Håndtak for sug/spyl til SEG 10-2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0701111001961 1
|
Slangesett 2,4M for SEG 10-2
|
Forp/Min.best.
1
|