Trykkluftskraller
Verdens minste og letteste trykkluftskralle! Kommer til på de fleste steder
Type GP 6108: 3/8" firkant med wobble funksjon
Type GP 6107 A: 1/4" firkant
- Skrur med 300 omdreininger pr. minutt
- 35 Nm maks tiltrekkingsmoment
- 3 års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Verktøyholder | Maks. dreiemoment | Lengde | Lydtrykknivå | Driftstrykk | Luftforbruk | Min. innvendig slangediameter | Maks. tomgangsturtall | Nominell diameter i tommer | Produktvekt (per element) | Tilkoblingsgjenger | Vibrasjon | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07038200 961 1
|
Skralle trykkluft DRS 1/4 mini
|
Verktøyholder
1/4°tommes utvendig firkant
|
Maks. dreiemoment
30 Nm
|
Lengde
125 mm
|
Lydtrykknivå
80 dB
|
Driftstrykk
6.2 bar
|
Luftforbruk
93 l/min
|
Min. innvendig slangediameter
9 mm
|
Maks. tomgangsturtall
300 o/min
|
Nominell diameter i tommer
1/4 in
|
Produktvekt (per element)
390.000 g
|
Tilkoblingsgjenger
G 1/8 tomme
|
Vibrasjon
6.1 m/s²
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
07038210 961 1
|
Skralle trykkluft DRS 3/8 mini
|
Verktøyholder
3/8°tommes utvendig firkant
|
Maks. dreiemoment
30 Nm
|
Lengde
125 mm
|
Lydtrykknivå
79.5 dB
|
Driftstrykk
6.2 bar
|
Luftforbruk
93 l/min
|
Min. innvendig slangediameter
9 mm
|
Maks. tomgangsturtall
300 o/min
|
Nominell diameter i tommer
3/8 in
|
Produktvekt (per element)
400.000 g
|
Tilkoblingsgjenger
G 1/8 tomme
|
Vibrasjon
6.41 m/s²
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699500618961 3
|
Hannippel 310 utv.gjenge 1/8R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699100619961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/8R
|
Forp/Min.best.
1
|