Bor- skrumaskin BS 13-SEC POWER
- Kraftig 1200 Watt bor-/skrumaskin til tøffere arbeider i metall, tre og fibermaterialer.
- Godt egnet til montering av opp til Ø 12mm ASSY skruer (delgjenget)
- Leveres komplett i koffert
- Konstantelektronikk, gir mulighet for raskt arbeide da maskinen vil holde tilnærmet lik hastighet også ved belastning
- Elektronisk hastighetsjustering gjør at maks. hastighet for skrujobber kan forhåndsinnstilles
- Ekstra langt støttehåndtak for å gi et sikkert grep om denne meget kraftige maskinen
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Nytteeffekt | Maks. borediameter i stål | Maks. borediameter i aluminium | Maks. borediameter i tre | Klemhalsdiameter | Maskinvekt | Kabellengde | Borchuckholder | Frekvens | Funksjoner | Harmonisert systemkode | Maks. dreiemoment | Maks. dreiemoment for hard skruing | Maks. dreiemoment for myk skruing | Maks. frekvens | Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Maks. spennvidde for borchuck | Maks. tomgangsturtall | Min. frekvens | Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Min. spennvidde for borchuck | Min. tomgangsturtall | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Vekt av støtteunderlag | Vekt av tilleggsutstyr | Vekt av ytre emballasje | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Maks. moment hard/myk | Min./maks. spennvidde for borchuck | Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Min./maks. frekvens | Min./maks. tomgangsturtall | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07023152 961 1
|
Borskrumaskin BS 13-SEC POWER
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
1200 W
|
Nytteeffekt
640 W
|
Maks. borediameter i stål
16 mm
|
Maks. borediameter i aluminium
22 mm
|
Maks. borediameter i tre
70 mm
|
Klemhalsdiameter
43 mm
|
Maskinvekt
2.7 kg
|
Kabellengde
4 m
|
Borchuckholder
1/2 tomme x 20 UNF
|
Frekvens
60 Hz
|
Funksjoner
|
Harmonisert systemkode
846721990000
|
Maks. dreiemoment
65 Nm
|
Maks. dreiemoment for hard skruing
110 Nm
|
Maks. dreiemoment for myk skruing
65 Nm
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning
530 o/min
|
Maks. spennvidde for borchuck
13 mm
|
Maks. tomgangsturtall
530 o/min
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning
70 o/min
|
Min. spennvidde for borchuck
1.5 mm
|
Min. tomgangsturtall
70 o/min
|
Produktvekt (per element)
6414.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Vekt av støtteunderlag
160 g
|
Vekt av tilleggsutstyr
3016 g
|
Vekt av ytre emballasje
366 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Maks. moment hard/myk
110 / 65 Nm
|
Min./maks. spennvidde for borchuck
1,5-13 mm
|
Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning
70-530 o/min
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Min./maks. tomgangsturtall
70-530 o/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50/60Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 1200Watt |
Avgitt effekt | 640Watt |
Ubelastet omdregnings hastighet 1.gir/2. gir | 70-530 o/min |
Belastet omdregnings hastighet 1.gir/2. gir | 70-530 o/min |
Max. tiltreknings moment (myk /hardt) | 65/110 * Nm |
Max borkapasitet i stål (400N/mm2) | 16 mm |
Max borkapasitet i Aluminium | 22 mm |
Max borkapasitet i tre | 70 mm |
Treskruer delgjenget max Ø x L i furu | 12x500mm |
Treskruer helgjenget max Ø x L i furu | 10 x400mm |
Chucks kapasitet | 1,5-13mm |
Spindeltype Ø | 1/2"- 20UNF |
Vibrasjon iht. EN 60 745: | <2,5 m/s2 |
Kabellengde | 4m |
Mål | 335 x 207mm |
Vekt | 2,7 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5581011000961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)