Bormaskin BM 10-E Compact
- En liten og kompakt elektrisk drill med kraft og ytelse som imponerer i forhold til størrelsen.
- Til boring i tre, plast og metall.
- Belteklips
- Elektronisk hastighetskontroll
- Metall hurtigchuck som sikrer høy nøyaktighet og lang levetid
- Høyre-/venstre-gange
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Nytteeffekt | Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Maks. dreiemoment | Borchuckholder | Klemhalsdiameter | Maks. borediameter i stål | Maks. borediameter i aluminium | Maks. borediameter i myke tresorter | Maks. borediameter i rustfritt stål | Maks. gjengeskjæringsdiameter | Bredde over hjørner | Maskinvekt | Kabellengde | Harmonisert systemkode | Maks. frekvens | Maks. nominell spenning | Maks. spennvidde for borchuck | Maks. tomgangsturtall | Min. frekvens | Min. nominell spenning | Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Min. spennvidde for borchuck | Min. tomgangsturtall | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Vekt av forbruksmateriale | Vekt av støtteunderlag | Vekt av tilleggsutstyr | Vekt av ytre emballasje | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. nominell spenning | Min./maks. tomgangsturtall | Min./maks. frekvens | Min./maks. spennvidde for borchuck | Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07023272 961 1
|
Bormaskin BM 10-E COMPACT
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
600 W
|
Nytteeffekt
360 W
|
Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning
1676 o/min
|
Maks. dreiemoment
20 Nm
|
Borchuckholder
1/2 tomme x 20 UNF
|
Klemhalsdiameter
43 mm
|
Maks. borediameter i stål
10 mm
|
Maks. borediameter i aluminium
10 mm
|
Maks. borediameter i myke tresorter
25 mm
|
Maks. borediameter i rustfritt stål
8 mm
|
Maks. gjengeskjæringsdiameter
Nominell diameter, 6 mm
|
Bredde over hjørner
25 mm
|
Maskinvekt
1.7 kg
|
Kabellengde
4 m
|
Harmonisert systemkode
846721910000
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. nominell spenning
240 V/AC
|
Maks. spennvidde for borchuck
10 mm
|
Maks. tomgangsturtall
2600 o/min
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. nominell spenning
220 V/AC
|
Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning
0 o/min
|
Min. spennvidde for borchuck
1 mm
|
Min. tomgangsturtall
0 o/min
|
Produktvekt (per element)
3736.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Vekt av forbruksmateriale
0 g
|
Vekt av støtteunderlag
160 g
|
Vekt av tilleggsutstyr
1876 g
|
Vekt av ytre emballasje
336 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. nominell spenning
220 / 240 V/AC
|
Min./maks. tomgangsturtall
0-2600 o/min
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Min./maks. spennvidde for borchuck
1-10 mm
|
Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning
0-1676 o/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50/60Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 600 Watt |
Avgitt effekt | 360Watt |
Ubelastet omdregnings hastighet | 0-2.600 o/min |
Belastet omdregnings hastighet | 0-1.676 o/min |
Max borkapasitet i stål (400N/mm2) | 10mm |
Max borkapasitet i Aluminium | 10mm |
Max borkapasitet i tre | 25mm |
Max tiltrekkningsmoment * | 20 Nm |
Chucks kapasitet | 1-10mm |
Vibrasjon ved boring i metall iht. EN 60745 | 5,0m/s² |
Vibrasjon ved skruing i tre iht. EN 60745 | 3,0m/s² |
Kabellengde | 4m |
Mål | L:249 x H:194mm |
Vekt | 1,7kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5581011000961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)