Bormaskin BM 13-XE
- Ergonomisk og hendig bormaskin med 13 mm selvspennende enhåndschuck.
- Til arbeider i metall, tre og fiber materialer
- Automatisk spindellås gir mulighet for enhåndsskifte av bor
- Hardmetallbakker i chucken hindrer at bor og bits glir
- Spesialsystem for hurtig og enkelt bytte av nettledning
- Planetdrevgirkasse i helmetall for sikker drift og høy kraftoverføring
- Trinnløs justering av omdreiningshastighet ved hjelp av bryter og justeringshjul
- To gir for forvalg av høy eller lav omdreiningshastighet
- Høyre-/venstrebryter på toppen av maskinen
- Servicelokk for enkel utskifting av børster. Ekstra børster finnes i lokket
- Gummiert ergonomisk utformet håndtak
- Solid støttehåndtak med dybdeanslag
- Helisolert glassfiberforsterket polyamidhus
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Nytteeffekt | Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Borchuckholder | Klemhalsdiameter | Maks. borediameter i stål | Maks. borediameter i aluminium | Maks. borediameter i myke tresorter | Maks. borediameter i rustfritt stål | Maks. skruediameter | Maks. gjengeskjæringsdiameter | Bredde over hjørner | Maskinvekt | Kabellengde | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Maks. frekvens | Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 1. gir | Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 2. gir | Maks. spennvidde for borchuck | Maks. tomgangsturtall | Min. frekvens | Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 1. gir | Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 2. gir | Min. spennvidde for borchuck | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Tomgangsturtall 1. gir maks. | Tomgangsturtall 1. gir min. | Tomgangsturtall 2. gir maks. | Tomgangsturtall 2. gir min. | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Tomgangsturtall i 1. gir/2. gir | Tomgangsturtall 2. gir min./maks. | Min./maks. spennvidde for borchuck | Omdreiningshastighet ved nominell belastning i 1. gir/2. gir | Tomgangsturtall 1. gir min./maks. | Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 1. | Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 2. | Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Min./maks. frekvens | Lengde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07023212 961 1
|
Bormaskin BM 13-XE elektrisk
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
600 W
|
Nytteeffekt
300 W
|
Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning
1500 o/min
|
Borchuckholder
1/2 tomme x 20 UNF
|
Klemhalsdiameter
43 mm
|
Maks. borediameter i stål
13 mm
|
Maks. borediameter i aluminium
16 mm
|
Maks. borediameter i myke tresorter
40 mm
|
Maks. borediameter i rustfritt stål
13 mm
|
Maks. skruediameter
6 mm
|
Maks. gjengeskjæringsdiameter
Nominell diameter, 8 mm
|
Bredde over hjørner
32.5 mm
|
Maskinvekt
2.2 kg
|
Kabellengde
4 m
|
Harmonisert systemkode
846721910000
|
Høyde
207 mm
|
Lengde
335 mm
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 1. gir
520 o/min
|
Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 2. gir
1500 o/min
|
Maks. spennvidde for borchuck
13 mm
|
Maks. tomgangsturtall
2500 o/min
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning
0 o/min
|
Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 1. gir
0 o/min
|
Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 2. gir
0 o/min
|
Min. spennvidde for borchuck
1 mm
|
Produktvekt (per element)
6631.500 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Tomgangsturtall 1. gir maks.
900 o/min
|
Tomgangsturtall 1. gir min.
0 o/min
|
Tomgangsturtall 2. gir maks.
2500 o/min
|
Tomgangsturtall 2. gir min.
0 o/min
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Tomgangsturtall i 1. gir/2. gir
0-900 / 0-2500 o/min
|
Tomgangsturtall 2. gir min./maks.
0-2500 o/min
|
Min./maks. spennvidde for borchuck
1-13 mm
|
Omdreiningshastighet ved nominell belastning i 1. gir/2. gir
0-520 / 0-1500 o/min
|
Tomgangsturtall 1. gir min./maks.
0-900 o/min
|
Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 1.
0-520 o/min
|
Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 2.
0-1500 o/min
|
Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning
0-1500 o/min
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Lengde x høyde
335 x 207 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50/60Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 600 Watt |
Avgitt effekt | 300 Watt |
Ubelastet omdregnings hastighet 1.gir/2. gir | 0-900/0-2500 o/min |
Belastet omdregnings hastighet 1.gir/2. gir | 0-520/0-1500 o/min |
Max borkapasitet i stål (400N/mm2) | 13mm |
Max borkapasitet i Aluminium | 16mm |
Max borkapasitet i tre | 40mm |
Treskruer max Ø | 6mm |
Chucks kapasitet | 1-13mm |
Spindeltype Ø | 1/2"- 20UNF |
Kabellengde | 4M |
Mål | 335 x 207mm |
Vekt | 2,2 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0708322121090 1
|
Børstesett
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702690002061 1
|
Nettledning utskiftbar 4 Meter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0692838135961 1
|
Chuck Selvsp.1,5-13mm 1/2-20Unf Rl/Sl
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702690002061 1
|
Nettledning utskiftbar 4 Meter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581011000961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0624000300060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 3,0mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0624000500060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 5,0mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0624000600060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 6,0mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0624000800060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 8,0mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)