Bormaskin Eibenstock EHB 32/2,2 R R/L
- Ideell i metall- og treindustrien og anlegg- og maskin.
- Ergonomisk og komfortabel håndtak.
- Myk start.
- Elektronisk motorvern og overbelastningsvern.
- Konstant hastighet og momentkontroll tillater presis boring.
- Mekanisk sikkerhets clutch gir god operatørsikkerhet.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Maks. borediameter i stål | Maks. borediameter i aluminium | Maks. borediameter i tre | Klemhalsdiameter | Maskinvekt | Kabellengde | Borchuckholder | Dreiemoment i 1. gir | Dreiemoment i 2. gir | Funksjoner | Harmonisert systemkode | Lydtrykknivå | Maks. dreiemoment | Maks. frekvens | Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 1. gir | Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 2. gir | Min. dreiemoment | Min. frekvens | Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 1. gir | Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 2. gir | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Vekt av forbruksmateriale | Vekt av støtteunderlag | Vekt av tilleggsutstyr | Vekt av ytre emballasje | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 2. | Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 1. | Dreiemoment i 1. gir/2. gir | Min./maks. frekvens | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0997676867090 1
|
Eibenstock EHB32/2.2 R R/L Boremaskin
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
1800 W
|
Maks. borediameter i stål
32 mm
|
Maks. borediameter i aluminium
60 mm
|
Maks. borediameter i tre
100 mm
|
Klemhalsdiameter
65 mm
|
Maskinvekt
6.4 kg
|
Kabellengde
3.15 m
|
Borchuckholder
Morsekonus størrelse 3
|
Dreiemoment i 1. gir
80 Nm
|
Dreiemoment i 2. gir
24 Nm
|
Funksjoner
|
Harmonisert systemkode
846721910000
|
Lydtrykknivå
75 dB
|
Maks. dreiemoment
80 Nm
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 1. gir
140 o/min
|
Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 2. gir
470 o/min
|
Min. dreiemoment
24 Nm
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 1. gir
60 o/min
|
Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 2. gir
200 o/min
|
Produktvekt (per element)
10490.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Vekt av forbruksmateriale
0 g
|
Vekt av støtteunderlag
250 g
|
Vekt av tilleggsutstyr
2.45 kg
|
Vekt av ytre emballasje
2.24 kg
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 2.
200-470 o/min
|
Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 1.
60-140 o/min
|
Dreiemoment i 1. gir/2. gir
80 / 24 Nm
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50/60Hz |
Opptatt effekt | 1800Watt |
Beskyttelseskasse | II |
Ubelastet omdregningshastighet 1.gir/2. gir | 60-140/200-470 o/min |
Max borkapasitet i stål (400N/mm2) | 32mm |
Max borkapasitet i aluminium | 60mm |
Max borkapasitet i tre | 100mm |
Tange | MK3 |
Chucks kapasitet | 1-16mm |
Kabellengde | 3,15M |
Vekt | 6,4 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0628500125090 1
|
Overgang morsekon MK3 til B16 (chuck)
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)