Meiselhammer MH 11-XE
- For tøffe piggejobber. Høy kapasitet, god vibrasjonsdemping og praktiske detaljer, gjør denne til et godt valg i 11 kg klassen.
- Rå kraft! Enkelslagskraft på hele 23 J.
- Lavt vibrasjonsnivå på bare 8 m/s² på grunn av frikoblet hoved- og sidehåndtak og optimalt slagverk som minimerer vibrasjoner der hvor de oppstår
- Optimal håndtering ved arbeid mot bakken takket være den typiske avlange formen på brekkhammeren
- Justerbar slagstyrke
- Konstantelektronikk for vedvarende effekt ved belastning
- Komfortabel tilgang til av/på-knapp fra håndtaket
- Vario-Lock: 12-trinns justering av meiselposisjonen for tilpasning til den aktuelle arbeidssituasjonen (f. eks. ved jobber med flisemeisel)
- Lang levetid takket være robuste metallkomponenter
- LED Service lampe. Indikerer feil eller forestående service
- Leveres 1 meisel og srevice spray, klar til bruk
- 3 års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Frekvens | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Nytteeffekt | Verktøyholder | Maks. støtenergi | Støtenergi | Fjerningsytelse | Justerbar meiselposisjon | Maskinvekt | Kabellengde | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Maks. slagtall | Min. slagtall | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Sportype | Vekt av forbruksmateriale | Vekt av støtteunderlag | Vekt av tilleggsutstyr | Vekt av ytre emballasje | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Lengde x høyde | Min./maks. slagtall | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07025721 961 1
|
Meiselhammer MH 11-XE
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Frekvens
50 Hz
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
1700 W
|
Nytteeffekt
920 W
|
Verktøyholder
SDS-Max
|
Maks. støtenergi
23 J
|
Støtenergi
23 J
|
Fjerningsytelse
1100 kg/h
|
Justerbar meiselposisjon
12-fold 30°
|
Maskinvekt
11.4 kg
|
Kabellengde
4 m
|
Harmonisert systemkode
846721910000
|
Høyde
240 mm
|
Lengde
680 mm
|
Maks. slagtall
1700 o/min
|
Min. slagtall
900 o/min
|
Produktvekt (per element)
17930.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Sportype
SDS-Max
|
Vekt av forbruksmateriale
880 g
|
Vekt av støtteunderlag
180 g
|
Vekt av tilleggsutstyr
3960 g
|
Vekt av ytre emballasje
960 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Lengde x høyde
680 x 240 mm
|
Min./maks. slagtall
900-1700 o/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Til rivnings- og gjennombruddsarbeider.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Opptatt effekt | 1700 Watt |
Avgitt effekt | 920Watt |
Slaganntall min/max | 900-1700 pr. min |
Slagenergi i enkeltslag | 23 J |
Meisel innfestning | MAX |
Vibrasjon v/hammerboring i betong iht. EN 60745 | 8 m/s² |
Kabel lengde | 4 M |
Mål L x H | 680 x 240mm |
Vekt | 11,4 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0647040025090 1
|
Flatmeisel MAX B:25mm L:400mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)