Gipsskrutrekker S 50 TB
- Til montering av gipsplater. Brukes som enkel skrumaskin, eller med magasinforsats.
- Lett og hendig gipsskrutrekker, spesielt konstruert for gipsskruer med maks. Ø 5mm
- Med hastigheten avpasset spesielt for formålet gir dette mulighet for enklest og raskest mulig skruing av gipsplater
- Nettledningen kan skiftes uten bruk av verktøy. En lengre ledning kan velges om nødvendig, ledningen er enkel å skifte og arbeidet kan utføres av brukeren uten å måtte åpne maskinen
- Lett og hendig. Kan benyttes over lengre tid uten at brukeren blir ”sliten” i armen
- Justerbart dybdeanslag gjør det mulig å justere hvor langt skruen skal dykke ned i gipsen
- 3 års garanti mot fabrikasjons og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Nytteeffekt | Maks. dreiemoment | Skruediameter | Verktøyholder | Maskinvekt | Kabellengde | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Maks. frekvens | Maks. nominell spenning | Maks. tomgangsturtall | Min. frekvens | Min. nominell spenning | Min. tomgangsturtall | Nominell spenning | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. tomgangsturtall | Min./maks. nominell spenning | Min./maks. frekvens | Lengde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07020500 061 1
|
Gipsskrumaskin S 50 TB
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
500 W
|
Nytteeffekt
255 W
|
Maks. dreiemoment
0.67 Nm
|
Skruediameter
5 mm
|
Verktøyholder
1/4°tommes sekskantet sokkel
|
Maskinvekt
1.5 kg
|
Kabellengde
4 m
|
Harmonisert systemkode
846721990000
|
Høyde
175 mm
|
Lengde
260 mm
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. nominell spenning
230 V/AC
|
Maks. tomgangsturtall
4650 o/min
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. nominell spenning
220 V/AC
|
Min. tomgangsturtall
0 o/min
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Produktvekt (per element)
1605.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. tomgangsturtall
0-4650 o/min
|
Min./maks. nominell spenning
220 / 230 V/AC
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Lengde x høyde
260 x 175 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Nettspenning | 230 V / 50Hz |
Opptatt effekt | 500 Watt |
Avgitt effekt | 255 Watt |
Ubelastet hastighet | 4.650 o/min. |
Verktøyholder | ¼" E 6,3 |
Kabellengde | 4 m |
Vekt | 1,12 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0614176754061 1
|
Bitsholder m.magn/ring 1/4-1/4 L=50mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176755061 1
|
Bitsholder m.chuck/magn.1/4-1/4 L=51mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0708315039090 1
|
Ledning
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0708315032090 1
|
Nettledning Utskiftbar Klips 4 Meter
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)