Borhammer H26-MLS
- Meget godt egnet til boring av plugghull og lett meisling i mur.
- En av de raskeste borhammerne i sin klasse
- Utskiftbar chucker. Chuck SDS+ og chuck for 1-13mm rund tange.
- Best egnet fra Ø 4mm til Ø 16 mm i betong.
- Lett, kompakt og ergonomisk form, ligger godt i hånden
- Slagstopp, meiselfunksjon, høyre-/venstregange og trinnløs hastighet gjør maskinen enkel å tilpasse forskjellige arbeidsoppgaver
- Leveres i Würth systemkoffert med noe tilbehør
- 3-års garanti mot material- og fabrikasjons feil.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Frekvens | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Verktøyholder | Støtenergi | Funksjoner | Maks. borediameter for hulbor i murverk | Maskinvekt | Kabellengde | Harmonisert systemkode | Maks. anbefalt boreområde for optimal ytelse (i betong) | Maks. borediameter i betong | Maks. borediameter i stål | Maks. frekvens | Maks. nominell spenning | Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Maks. slagtall | Maks. støtenergi | Maks. tomgangsturtall | Materiale som skal behandles | Min. anbefalt boreområde for optimal ytelse (i betong) | Min. borediameter i betong | Min. borediameter i stål | Min. frekvens | Min. nominell spenning | Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Min. slagtall | Min. tomgangsturtall | Nytteeffekt | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Spindeldiameter | Spindelhalsdiameter | Tilleggsartikler | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. nominell spenning | Min./maks. borediameter i stål | Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Min./maks. slagtall | Min./maks. frekvens | Min./maks. anbefalt boreområde for optimal ytelse (i betong) | Min./maks. tomgangsturtall | Min./maks. borediameter i betong | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
57082051 961 1
|
Borhammer H 26-MLS PLUS
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Frekvens
50 Hz
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
830 W
|
Verktøyholder
SDS-Plus
|
Støtenergi
2.7 J
|
Funksjoner
|
Maks. borediameter for hulbor i murverk
68 mm
|
Maskinvekt
2.9 kg
|
Kabellengde
4 m
|
Harmonisert systemkode
846721910000
|
Maks. anbefalt boreområde for optimal ytelse (i betong)
16 mm
|
Maks. borediameter i betong
26 mm
|
Maks. borediameter i stål
13 mm
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. nominell spenning
240 V/AC
|
Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning
1250 o/min
|
Maks. slagtall
4000 o/min
|
Maks. støtenergi
2.7 J
|
Maks. tomgangsturtall
1300 o/min
|
Materiale som skal behandles
|
Min. anbefalt boreområde for optimal ytelse (i betong)
6 mm
|
Min. borediameter i betong
4 mm
|
Min. borediameter i stål
4 mm
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. nominell spenning
220 V/AC
|
Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning
0 o/min
|
Min. slagtall
0 o/min
|
Min. tomgangsturtall
0 o/min
|
Nytteeffekt
830 W
|
Produktvekt (per element)
6210.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Spindeldiameter
40 mm
|
Spindelhalsdiameter
50 mm
|
Tilleggsartikler
Bits til SDS-plus-borehammer, artikkelprefiksnummer 0648...
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. nominell spenning
220 / 240 V/AC
|
Min./maks. borediameter i stål
4-13 mm
|
Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning
0-1250 o/min
|
Min./maks. slagtall
0-4000 o/min
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Min./maks. anbefalt boreområde for optimal ytelse (i betong)
6-16 mm
|
Min./maks. tomgangsturtall
0-1300 o/min
|
Min./maks. borediameter i betong
4-26 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Borhammer for boring av plugghull og lett meisling i mur
Friboks
Denne maskinen har hurtigkobling for skifte av chuck. SDS-chucken kan skiftes ut mot en vanlig chuck for metall eller treboring med et enkelt håndgrep. Chuck for vanlige bor med sylindrisk tange ligger vedlagt.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelsesklasse | II |
Opptatt effekt | 830Watt |
Ubelastet omdreiningshastighet | 0-1300 o/min |
Ubelastet slagantall | 0-4000 pr. min |
Slagstyrke enketslag (iht. EPTA-Procedure 05:2016) | 2,7 J |
Sikkerhetsutkobling ved | 28Nm |
Max borkapasitet i betong | 26mm |
Max borkapasitet i mur m/borkrone | 68mm |
Max borkapasitet i stål | 13mm |
Max borkapasitet i tre | 30mm |
Chuckkapasitet | 1-13mm |
Anbefalt bordiameter i mur | 4-16mm |
Vibrasjon v/hammerboring i betong iht. EN 60745-2-6 | 16,5 m/s² |
Kabellengde | 4 M |
Vekt | 2,9kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5708203100961 1
|
Avsugsadapter for borhammer m/hals Ø50mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0648056016961 2
|
Hammerbor PLUSS Zebra LV Ø: 6mm L:165mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0648058016961 2
|
Hammerbor PLUSS Zebra LV Ø: 8mm L:165mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0648051016961 2
|
Hammerbor PLUSS Zebra LV Ø:10mm L:165mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
5581011000961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)