Eksentersliper ETS 150-5.0-E POWER
- Elektrisk drevet oscilerende rondell slipemaskin
- Ø 150mm multihull slipetalerken med borelås
- 5mm oscilerende bevegelse
- Børsteløs motor
- Stillegående
- Regulerbar hastighet
- Godt sklisikkert grep
- Tilkobling for avsug eller støv oppsamler med filter.
- 3 år garanti mot fabrikasjons og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Frekvens | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Diameter på slipeplate | Svingdiameter | Maskinvekt | Kabellengde | Høyde | Kabeltype | Lengde | Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Maks. tomgangsturtall | Min. tomgangsturtall | Nytteeffekt | Pluggtype | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Slipebevegelse | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. tomgangsturtall | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
57077500 961 1
|
Eksenter slipemaskin ETS 150-5.0-E Power
|
Nominell spenning
230 V
|
Frekvens
50 Hz
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
400 W
|
Diameter på slipeplate
150 mm
|
Svingdiameter
5 mm
|
Maskinvekt
1.4 kg
|
Kabellengde
4.0 m
|
Høyde
125 mm
|
Kabeltype
H05RN-F 2 x 0,75 mm²
|
Lengde
230 mm
|
Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning
10000 o/min
|
Maks. tomgangsturtall
10000 o/min
|
Min. tomgangsturtall
4000 o/min
|
Nytteeffekt
250 W
|
Pluggtype
Used in: Europe, with the exception of the UK, Ireland, Cyprus and Malta
|
Produktvekt (per element)
1.650 kg
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Slipebevegelse
5 mm
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. tomgangsturtall
4000-10000 o/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
For slipe arbeider på tre, metall og malte overflater
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 400 Watt |
Ubelastet omdregnings hastighet | 4000-10000 o/min |
Slipeplate | Ø 150mm |
Slipebevegelse ocilerende | 5,0mm |
Vibrasjon iht. EN 62841 | 5 m/s² |
Mål (LxBxH) | 230x150x125mm |
Kabel lengde | 4 M |
Vekt | 1,4 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702121007961 1
|
Adapter for WSS 225-E og ISS30/50
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5707730004990 1
|
Slipetallerken F 5707730 soft 150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5707730006990 1
|
Slipetallerken F 5707730 hard 150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5707730005990 1
|
Slipetallerken F 5707730 medium 150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5707730002990 1
|
Støvoppsamler F 5707730
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5707730003990 1
|
Filter til støvoppsamler F: 5707730
|
Forp/Min.best.
1
|