Eksentersliper ETS 150-E TWIN
- Ergonomisk eksentersliper med to bruksområder. Grov- sliping med eksenterrotasjon på 6,2 mm og finsliping med eksenterrotasjon på 2,8 mm.
- Godt egnet for slipearbeider på både tre og metall.
- Med et enkelt grep, kan man bytte mellom grov eller fin eksenterrotasjon
- Smidig og ergonomisk
- For slipepapir Ø150 mm, med 6 hulls Hutchins system
- Dreie- og eksenterbevegelsen foregår samtidig; gir et
- meget godt sliperesultat
- Elektronisk justering av hastighet
- Stor av/på bryter med låseknapp
- Avtakbart støttehåndtak, gir flere grepsalternativer
- Støvuttak med bajonettfeste for montering av den medfølgende støvoppsamleren, eller for tilkobling av industristøvsuger/stasjonært avsug
- Moderne lavenergimotor; forbruker mindre energi, bedre virkningsgrad
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Frekvens | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Diameter på slipeplate | Maskinvekt | Kabellengde | Harmonisert systemkode | Maks. kretshastighet i tomgang | Maks. tomgangsturtall | Min. kretshastighet i tomgang | Min. tomgangsturtall | Nytteeffekt | Produktvekt (per element) | Svingdiameter, 1. gir | Svingdiameter, 2. gir | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Svingdiameter, 1. gir/2. gir | Min./maks. kretshastighet i tomgang | Min./maks. tomgangsturtall | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07021290 961 1
|
Eksentersliper ETS 150 Twin
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Frekvens
50 Hz
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
350 W
|
Diameter på slipeplate
150 mm
|
Maskinvekt
2.2 kg
|
Kabellengde
4 m
|
Harmonisert systemkode
84672951000
|
Maks. kretshastighet i tomgang
18400 1/min
|
Maks. tomgangsturtall
9200 o/min
|
Min. kretshastighet i tomgang
8400 1/min
|
Min. tomgangsturtall
4200 o/min
|
Nytteeffekt
180 W
|
Produktvekt (per element)
3150.000 g
|
Svingdiameter, 1. gir
2.8 mm
|
Svingdiameter, 2. gir
6.2 mm
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Svingdiameter, 1. gir/2. gir
2.8 / 6.2 mm
|
Min./maks. kretshastighet i tomgang
8400-18400 1/min
|
Min./maks. tomgangsturtall
4200-9200 o/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 350 Watt |
Avgitt effekt | 180 Watt |
Ubelastet omdregnings hastighet | 8400-18400 o/min |
Belastet omdregnings hastighet | 4200-9200 o/min |
Slipeplate | Ø 150mm |
Slipebevegelse ocilerende | 2,8/6,2 mm |
Vibrasjon iht. EN 60 745 | 9,0 m/s2 |
Kabel lengde | 4 M |
Vekt | 2,2 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0708126044090 1
|
Slipetallerken F 0702126 B. Lås 150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)