KEF båndsliper
- KEF båndsliper er en robust, enkel og driftssikker båndsliper.
- Enkel og praktisk betjening, herunder justering og skift av slipebånd
- Godt egnet til de fleste metallslipe applikasjoner
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Frekvens | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Nytteeffekt | Maskinvekt | Kabellengde | Maks. hastighet | Min. hastighet | Pluggtype | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Typebeskrivelse | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. hastighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0702752000038 1
|
Båndslipemaskin gulv 75X2000 400V
|
Nominell spenning
400 V/DC
|
Frekvens
50 Hz
|
Beskyttelsesklasse
Jordingssystem, maskinen har en sikkerhetsplugg.
|
Effektopptak
3.1 kW
|
Nytteeffekt
4.1 hp
|
Maskinvekt
76 kg
|
Kabellengde
0 m
|
Maks. hastighet
3000 m/min
|
Min. hastighet
3000 m/min
|
Pluggtype
Used in: Europe, with the exception of the UK, Ireland, Cyprus and Malta
|
Produktvekt (per element)
76.000 kg
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Typebeskrivelse
Grinding machine
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Min./maks. hastighet
3000-3000 m/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0702752001038 1
|
Båndslipemaskin gulv 75X2000 230V
|
Nominell spenning
230 V/DC
|
Frekvens
50 Hz
|
Beskyttelsesklasse
Jordingssystem, maskinen har en sikkerhetsplugg.
|
Effektopptak
3.1 kW
|
Nytteeffekt
4.1 hp
|
Maskinvekt
76 kg
|
Kabellengde
0 m
|
Maks. hastighet
3000 m/min
|
Min. hastighet
3000 m/min
|
Pluggtype
Used in: Europe, with the exception of the UK, Ireland, Cyprus and Malta
|
Produktvekt (per element)
76.000 kg
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Typebeskrivelse
Grinding machine
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Min./maks. hastighet
3000-3000 m/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- For slipebånd i dim: 75 x 2000 mm
Tekniske data
|
|
Driftsspenning | 3 x 400V 50hz |
Driftspenning | 3 X 230V / 50Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 4,1 HK |
Lyd | 80 db |
Båndhastighet | 2840 r/min |
Papir størrelse | 75 x 2000 mm |
Kontakthjul |
|
Slipebord | 605mm |
Mål L-B-H | 1025x500x1000 mm |
Vekt | 70 kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)