Rettsliper GS 700-E
- Kraftig og kompakt enhånds rettsliper.
- Benyttes til alle små slipe- og fresejobber. For fjerning av grader, sliping, polering og oppruing.
- Regulerbar hastighet mellom 13.000-34.000 o/min.
- Konstantelektronikken holder hastigheten oppe også ved belastning
- Sikkerhetsbryter. Strømmen slås av ved blokkering
- Omstartsvern. Ved tilkobling til strøm, vil alltid maskinen være i av- posisjon.
- Overbelastingsvern.
- Kan benyttes både av høyre- og venstrehendte
- Leveres inklusiv 2 fastnøkler
- 3 års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Effektopptak | Nytteeffekt | Chuckdiameter | Klemhalsdiameter | Maskinvekt | Kabellengde | Beskyttelsesklasse | Bredde | Frekvens | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Maks. tomgangsturtall | Min. tomgangsturtall | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Vekt av forbruksmateriale | Vekt av støtteunderlag | Vekt av tilleggsutstyr | Vekt av ytre emballasje | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Lengde x bredde x høyde | Min./maks. tomgangsturtall | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07025200 961 1
|
Rettsliper GS-700-E
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Effektopptak
710 W
|
Nytteeffekt
430 W
|
Chuckdiameter
6 mm
|
Klemhalsdiameter
43 mm
|
Maskinvekt
1.7 kg
|
Kabellengde
4 m
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Bredde
60 mm
|
Frekvens
50 Hz
|
Harmonisert systemkode
84672951000
|
Høyde
57 mm
|
Lengde
327 mm
|
Maks. tomgangsturtall
34000 o/min
|
Min. tomgangsturtall
13000 o/min
|
Produktvekt (per element)
1700.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Vekt av forbruksmateriale
0 g
|
Vekt av støtteunderlag
100 g
|
Vekt av tilleggsutstyr
85 g
|
Vekt av ytre emballasje
500 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Lengde x bredde x høyde
327 x 60 x 57 mm
|
Min./maks. tomgangsturtall
13000-34000 o/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
Ved å bytte spennhylse, kan utstyr med 3 mm, 6 mm og 8 mm tange benyttes. (Spennhylse på 6 mm følger med i pakken)
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230 V / 50 Hz |
Beskyttelsesklasse | II |
Opptatt effekt | 710 Watt |
Tomgansturtall | 13.000-34.000 o/min |
Innfestning | Ø 6 mm |
Kabellengde | 4 m |
Vibrasjon v/sliping iht. EN 60745 | 6,8 m/s² |
Mål (LxBxH) | 327 x 60 x 57 mm |
Vekt | 1,7 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702520002961 1
|
Spennhylse 6mm til GS-700-E
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702520003961 1
|
Spennhylse 8mm til GS-700-E
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702520002961 1
|
Spennhylse 6mm til GS-700-E
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702520003961 1
|
Spennhylse 8mm til GS-700-E
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)