Rettsliper GSL 950-E POWER
- Kraftig langhalset rettsliper.
- Benyttes til alle små slipe- og fresejobber. For fjerning av grader, sliping, polering og oppruing.
- Regulerbar hastighet mellom 2.500-8.700 o/min.
- Spindellås
- Konstantelektronikken holder hastigheten oppe også ved belastning
- Sikkerhetsbryter. Strømmen slås av ved blokkering
- Omstartsvern. Ved tilkobling til strøm, vil alltid maskinen være i av- posisjon.
- Overbelastingsvern.
- Kan benyttes både av høyre- og venstrehendte
- Leveres inklusiv 1 fastnøkkel og støttehåndtak
- 3 års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Effektopptak | Nytteeffekt | Chuckdiameter | Klemhalsdiameter | Maskinvekt | Kabellengde | Beskyttelsesklasse | Bredde | Frekvens | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Maks. tomgangsturtall | Min. tomgangsturtall | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Vekt av forbruksmateriale | Vekt av støtteunderlag | Vekt av tilleggsutstyr | Vekt av ytre emballasje | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Lengde x bredde x høyde | Min./maks. tomgangsturtall | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07025220 961 1
|
Rettsliper Long neck GSL 950-E POWER
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Effektopptak
950 W
|
Nytteeffekt
510 W
|
Chuckdiameter
6 mm
|
Klemhalsdiameter
43 mm
|
Maskinvekt
2 kg
|
Kabellengde
4 m
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Bredde
60 mm
|
Frekvens
50 Hz
|
Harmonisert systemkode
84672951000
|
Høyde
57 mm
|
Lengde
432 mm
|
Maks. tomgangsturtall
8700 o/min
|
Min. tomgangsturtall
2500 o/min
|
Produktvekt (per element)
2000.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Vekt av forbruksmateriale
0 g
|
Vekt av støtteunderlag
100 g
|
Vekt av tilleggsutstyr
100 g
|
Vekt av ytre emballasje
500 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Lengde x bredde x høyde
432 x 60 x 57 mm
|
Min./maks. tomgangsturtall
2500-8700 o/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
Ved å bytte spennhylse, kan utstyr med 3 mm, 6 mm og 8 mm tange benyttes. (Spennhylse på 6 mm følger med i pakken)
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50 Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 950 Watt |
Tomgansturtall | 2.500-8.700 o/min |
Innfestning | Ø 6 mm |
Kabel lengde | 4 m |
Vibrasjon v/sliping iht. EN 60745 | < 2,5 m/s² |
Mål (LxBxH) | 432 x 60 x 57 mm |
Vekt | 2,0 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702520002961 1
|
Spennhylse 6mm til GS-700-E
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702520003961 1
|
Spennhylse 8mm til GS-700-E
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702520002961 1
|
Spennhylse 6mm til GS-700-E
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702520003961 1
|
Spennhylse 8mm til GS-700-E
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)