VEGG- OG TAKSLIPER WSS 225-E Compact
- WSS 225-E er en langermet eksentersliper for rask og støv fri sliping av blant annet gipsplateskjøter på vegger og i tak.
- Fleksibelt slipehode, god balanse og lav vibrasjon gir en god brukeropplevelse
- 225mm slipetallerken
- Koblet sammen med støvsuger (for eksempel ISS 35-S), gir WSS 225-E en tilnærmet lik støv fri sliping.
- Leveres i en spesial bag som gir enklere transport og lagring av sliperen
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Frekvens | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Nytteeffekt | Diameter på slipeplate | Lengde | Maskinvekt | Kabellengde | Bredde | Harmonisert systemkode | Høyde | Lydtrykknivå | Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Maks. tomgangsturtall | Min. tomgangsturtall | Nødvendig tilbehør | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Slipebevegelse | Svingdiameter | Vekt av forbruksmateriale | Vekt av støtteunderlag | Vekt av tilleggsutstyr | Vekt av ytre emballasje | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Lengde x bredde x høyde | Min./maks. tomgangsturtall | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07021211 961 1
|
VEGG- OG TAKSLIPER WSS 225-E Compact
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Frekvens
50 Hz
|
Beskyttelsesklasse
Jordingssystem, maskinen har en sikkerhetsplugg.
|
Effektopptak
500 W
|
Nytteeffekt
270 W
|
Diameter på slipeplate
225 mm
|
Lengde
1580 mm
|
Maskinvekt
3.9 kg
|
Kabellengde
5 m
|
Bredde
500 mm
|
Harmonisert systemkode
84672951000
|
Høyde
500 mm
|
Lydtrykknivå
79 dB
|
Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning
1650 o/min
|
Maks. tomgangsturtall
1650 o/min
|
Min. tomgangsturtall
1100 o/min
|
Nødvendig tilbehør
ZEBRA® Useit® Superpad Ø 225 mm, artikkelprefiksnummer 05812
|
Produktvekt (per element)
8500.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Slipebevegelse
1.25 mm
|
Svingdiameter
1.6 mm
|
Vekt av forbruksmateriale
200 g
|
Vekt av støtteunderlag
200 g
|
Vekt av tilleggsutstyr
200 g
|
Vekt av ytre emballasje
300 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Lengde x bredde x høyde
1580 x 500 x 500 mm
|
Min./maks. tomgangsturtall
1100-1650 o/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Anbefales å bruke industristøvsuger med ledende slange på denne sliperen. Ledende slange redusere/fjerner statisk elektrisitet som dannes av slipestøvet. (Vi anbefaler industrisøvnsuger Würth ISS 35-A art. nr.0701 138 og ledende slange art. nr. 0702 400 275)
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Effekt Opptatt | 500 Watt |
Ubelastet omdreiningshastighet | 1100-1650 o/min |
Slipeplate | Ø 225mm |
Lengde | 1580mm |
Vibrasjon iht. EN 60 745 | < 2,5 m/s2 |
Kabellengde | 5 |
Vekt | 3,9 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702121007961 1
|
Adapter for WSS 225-E og ISS30/50
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)