Børstesliper Monty SP-421
Tidsbesparende system for fjerning av understellsbehandling, tettemasser, lakk, rust og dekorfolier. Spesielt godt egnet for rengjøring av sveisesømmer i reparasjonstilfeller, fjerning av lakk og rust på karosserier.
- Varmer ikke platene som bearbeides
- Børstene tetter seg ikke
- Arbeider raskt
- Forskjellige børster gir mange anvendelsesmuligheter
- Lett og hendig maskin
- Leveres med 2 adaptere børster og dekorfjerner
- Maskinen leveres i kartong
- 3 års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
0703350 061 1
|
Master børstesliper dbs 3500
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Grove Børster: Fjerner understellsmasse og tettemasser raskt. Godt egnet til fjerning av lakk og rust. Etterlater seg en overflate som ved sandblåsing. Gir godt hefte for tinn og sparkel.
Fine børster: Benyttes til fjerning av rust og ved rengjøringsarbeider. Fjerner pakningsrester på støpegods. Må ikke benyttes på aluminium.
Bruksområder
- Børster som er 23 mm brede er beregnet for arbeider på større flater
- Børster som er 11 mm brede er beregnet for arbeider på smale og vanskelig tilgjengelige steder
Dekorfjerner for fjerning av dekorfilm fra lakkerte overflater. Forsøk skal alltid gjennomføres på steder der dette ikke er synlig (om mulig). Art. nr. 0585 91
Tekniske data
Tekniske data
|
|||||||||
Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
07033501 061 5
|
Børste grov for børstesliper
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
07033503 061 5
|
Børste fin For børstesliper
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0699500614961 3
|
Hannippel 310 utvendig gj. 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
070335051 061 10
|
Børste grov 11mm bredde DBS 3500
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0699100614961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
070335031 061 5
|
Børste fin 11mm bredde DBS 3500
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
07033502 061 1
|
Adapter for børstesliper
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
070335021 061 1
|
Adapter for smal børste DBS 3500
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
058591 061 1
|
Dekorfjerner for DBS 3500
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
07033501 061 5
|
Børste grov for børstesliper
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
07033503 061 5
|
Børste fin For børstesliper
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0699500614961 3
|
Hannippel 310 utvendig gj. 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
070335051 061 10
|
Børste grov 11mm bredde DBS 3500
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0699100614961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
070335031 061 5
|
Børste fin 11mm bredde DBS 3500
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
07033502 061 1
|
Adapter for børstesliper
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
070335021 061 1
|
Adapter for smal børste DBS 3500
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
058591 061 1
|
Dekorfjerner for DBS 3500
|
Forp/Min.best.
1
|