Oscilende slipemaskin 76 mm
Liten oscillerende slipemaskin med 75 mm borrelås-tallerken.
For utbedring av små lakkfeil ved hjelp av meget fint slipepapir
For polering med 76-80mm poleringssvamper for fjerning av spraytåke i overganger og retting av småfeil.
5/16" UNF Spindelgjenger
Borrelåspad 1031-100 3" Velcro-pad
3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9500008695990 1
|
Slipemaskin 75mm Gp 8102
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
9500008669990 2
|
Eksosfilterinnsats for 9500 008 671
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699500614961 3
|
Hannippel 310 utvendig gj. 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699100614961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|