Slipemaskin Ø125mm surv trykkluft
- Enkel turtallsregulering ved bryter og justringsskrue
- Max ubelastet turtall 12000 rpm
- Ideell ved sliping av rust, fjerning av lakk, sparkel o.l.
- Hendig utførelse
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
OBS! Kappe- og slipeskiver må ikke påmonteres. Skal kun brukes sammen med rondeller med 22 mm hull.
Reservedel: Underslagsskive Ø 95 mm art. nr. 1709 170 30 Pk/stk 1
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. tomgangsturtall | Nytteeffekt | Driftstrykk | Luftforbruk | Maskinvekt | Tilkoblingsgjenger | Lengde | Produktvekt (per element) | Vibrasjon | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0703086125961 1
|
Rondellslipemaskin 125 mm
|
Maks. tomgangsturtall
12000 o/min
|
Nytteeffekt
200 W
|
Driftstrykk
6.3 bar
|
Luftforbruk
340 l/min
|
Maskinvekt
1 kg
|
Tilkoblingsgjenger
R 1/4 tomme
|
Lengde
110 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 kg
|
Vibrasjon
2.5 m/s²
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699500614961 3
|
Hannippel 310 utvendig gj. 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699100614961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|