Trykkluft eksenter-slipemaskin DTS 152C
DTS 152C
Kraftige eksentersliper for fin og grovsliping. Smørefri motor
- 5,0mm eksenter
- Smørefri, kraftig luftmotor Gir god materialbearbeiding og ingen olje/silikonrester på den slipte flaten
- Maskinen har tredoble balansevekter for å gi minst mulig vibrasjon
- Trinnløs regulering av motorens hastighet, sikkerhetslås. Hastigheten kan tilpasses ethvert materiale og slipepapiret kan skiftes på sikker måte uten at trykkluften må kobles fra
- Grovt dimensjonerte lagere som er beskyttet mot støv
- Effektiv, dreibar lyddemper. Gir god betjeningskomfort og lavt lydnivå
- Kompakt design
- Slipetallerken med 21 hull for avsug. Tilpasser seg uansett hvilket hullsystem som finnes på slipepapiret
- 3 års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter på slipeplate | Slipebevegelse | Maks. tomgangsturtall | Nytteeffekt | Driftstrykk | Luftforbruk | Maskinvekt | Min. innvendig slangediameter | Tilkoblingsgjenger | Harmonisert systemkode | Høyde | Innvendig diameter på tilførselsslange | Lengde | Pneumatisk kobling | Produktvekt (per element) | Skivediameter | Støvsugingsdiameter | Svingdiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07037521 961 1
|
Eksentersliper 150mm DTS 152C
|
Diameter på slipeplate
150 mm
|
Slipebevegelse
5 mm
|
Maks. tomgangsturtall
12000 o/min
|
Nytteeffekt
186 W
|
Driftstrykk
6.3 bar
|
Luftforbruk
113 l/min
|
Maskinvekt
0.71 kg
|
Min. innvendig slangediameter
9 mm
|
Tilkoblingsgjenger
1/4 tomme
|
Harmonisert systemkode
84671190000
|
Høyde
98 mm
|
Innvendig diameter på tilførselsslange
10 mm
|
Lengde
215 mm
|
Pneumatisk kobling
1/4-tommers Whitworth-rørgjenge
|
Produktvekt (per element)
1290.000 g
|
Skivediameter
152.0 mm
|
Støvsugingsdiameter
30 mm
|
Svingdiameter
10 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Slipetallerken 21 hull Ø mm | 150 |
Eksenterbevegelse * | 5,0 |
Slipebevegelse * | 10 |
Ubelastet hastighet | 12.000 |
Driftstrykk | 6,3 |
Lengde | 167 |
Høyde | 83 |
Vekt | 0,71 |
Luftforbruk | 113 |
Effekt | 186 |
Tilkoblingsgjenger | R 1/4" |
Min. slange Ø | Ø 10 |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0586662150961 1
|
Slipepad 150mm 21h borrelås medium
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699500614961 3
|
Hannippel 310 utvendig gj. 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0586663150961 1
|
Slipepad 150mm 21h borrelås hard
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699100614961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0586661150961 1
|
Slipepad 150mm 21h borrelås myk
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0586662150961 1
|
Slipepad 150mm 21h borrelås medium
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699500614961 3
|
Hannippel 310 utvendig gj. 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0586663150961 1
|
Slipepad 150mm 21h borrelås hard
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699100614961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0586661150961 1
|
Slipepad 150mm 21h borrelås myk
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0586662150961 1
|
Slipepad 150mm 21h borrelås medium
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699500614961 3
|
Hannippel 310 utvendig gj. 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0586663150961 1
|
Slipepad 150mm 21h borrelås hard
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699100614961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0586661150961 1
|
Slipepad 150mm 21h borrelås myk
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0586661150961 1
|
Slipepad 150mm 21h borrelås myk
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0586662150961 1
|
Slipepad 150mm 21h borrelås medium
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0586663150961 1
|
Slipepad 150mm 21h borrelås hard
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699100614961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
08930505 038 1
|
Spesialolje for trykkluftverktøy 1 liter
|
Forp/Min.best.
1
|