Beslagspikerpistol CNP33-65MC
- Bruksområde: Innfesting av beslag, spikerplater etc
- Lett og kraftig
- Justerbar innslagsdybde
- Fordel med flere spiker pr lading i forhold til stavspiker
- Leveres med 320-nippel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maskinvekt | Lengde | Bredde | Høyde | Min. innvendig slangediameter | Egnet for maks. spikerdiameter | Egnet for min. spikerdiameter | Gjengetype | Luftforbruk | Maks. driftstrykk | Materiale til hus | Materiale til håndtak | Min. driftstrykk | Nominell diameter i tommer | Produktvekt (per element) | Typebeskrivelse | Min./maks. driftstrykk | Egnet for min./maks. spikerdiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0703031365990 1
|
Beslagspikerpistol CNP33-65MC
|
Maskinvekt
2.3 kg
|
Lengde
278 mm
|
Bredde
100 mm
|
Høyde
317 mm
|
Min. innvendig slangediameter
8 mm
|
Egnet for maks. spikerdiameter
4.3 mm
|
Egnet for min. spikerdiameter
3.3 mm
|
Gjengetype
Innvendige gjenger
|
Luftforbruk
2.8
|
Maks. driftstrykk
8 bar
|
Materiale til hus
Plast
|
Materiale til håndtak
Gummi
|
Min. driftstrykk
5 bar
|
Nominell diameter i tommer
3/8
|
Produktvekt (per element)
2.300 kg
|
Typebeskrivelse
CNP33-65MC
|
Min./maks. driftstrykk
5-8 bar
|
Egnet for min./maks. spikerdiameter
3,3 - 4,3 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Dybdejustering
- Ettskuddsavfyring
- Spikertype: Wire båndet
- Spikerlengde: 40-65 mm
- Magasinkapasitet: 100 beslagspiker
- Vinkel: 16'
- Vekt: 2,3 kg
- Arbeidstrykk: 5-8 bar
- Luftforbruk: 2,8 liter/8 bar *Lydnivå: LWA, 1s, 88dB. LpA, 1s, d 101dB (EN12549+A1:2008)
- Vibrasjon: 4,6 m/s2
- 320-nippel art.nr. 0699 100 614(medfølger)
- 310-nippel art.nr. 0699 500 614
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)