Dykkertmaskin mini DSK 1555
- Bruksområde: Tynt panel (12 m.m) og lister
- En lett og brukervennlig maskin
- Anbefales å bruke beskyttelseskappe for bedre sluttresultat
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for spikerdiameter | Magasinkapasitet | Luftforbruk per støt | Maskinvekt | Pneumatisk kobling | Lengde | Bredde | Høyde | Min. innvendig slangediameter | Egnet for maks. spikerlengde | Egnet for min. spikerlengde | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Maks. driftstrykk | Min. driftstrykk | Nominell diameter i tommer | Produktvekt (per element) | Min./maks. driftstrykk | Egnet for min./maks. spikerlengde | Gjengetype x nominell diameter i tommer | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07035470 061 1
|
Maskindykkert mini DSK 1555
|
Egnet for spikerdiameter
1.2 mm
|
Magasinkapasitet
105 STK
|
Luftforbruk per støt
1.13 l
|
Maskinvekt
1.09 kg
|
Pneumatisk kobling
Konisk rørgjenge 1/4 tomme
|
Lengde
241 mm
|
Bredde
67 mm
|
Høyde
245 mm
|
Min. innvendig slangediameter
6 mm
|
Egnet for maks. spikerlengde
54 mm
|
Egnet for min. spikerlengde
15 mm
|
Gjengetype
Koniske utvendige rørgjenger, Whitworth
|
Harmonisert systemkode
84671190000
|
Maks. driftstrykk
8.3 bar
|
Min. driftstrykk
4.8 bar
|
Nominell diameter i tommer
1/4 in
|
Produktvekt (per element)
2801.000 g
|
Min./maks. driftstrykk
4,8-8,3 bar
|
Egnet for min./maks. spikerlengde
15-54 mm
|
Gjengetype x nominell diameter i tommer
R 1/4 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Enkel hendel for å fjerne forkiling
- Vekt: 1,1 kg
- Magasinkapasitet: 105 dykkert
- Arbeidstrykk: 6 - 8 bar
- Luftforbruk: 0,4 liter/6 bar
- Beskyttelseskappe
- Tom-slag-sperre
- Dybdejustering
- Gummihåndtak
- Leveres i koffert
- Leveres uten nippel
- 310-nippel art.nr 0699 500 614
- 320-nippel art.nr 0699 100 614
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
048012 25 061 5000
|
Maskindykkert mini 1,2x25 mm ElZn
|
Forp/Min.best.
5000
|
Artikkelnummer
048012 30 061 5000
|
Maskindykkert mini 1,2x30 mm ElZn
|
Forp/Min.best.
5000
|
Artikkelnummer
048012 35 061 5000
|
Maskindykkert mini 1,2x35 mm ElZn
|
Forp/Min.best.
5000
|
Artikkelnummer
048012 353061 5000
|
Maskindykkert mini 1,2x35 mm ElZn Hvit
|
Forp/Min.best.
5000
|
Artikkelnummer
048012 40 061 5000
|
Maskindykkert mini 1,2x40 mm ElZn
|
Forp/Min.best.
5000
|
Artikkelnummer
048012 50 061 5000
|
Maskindykkert mini 1,2x50 mm ElZn
|
Forp/Min.best.
5000
|
Artikkelnummer
08930505 038 1
|
Spesialolje for trykkluftverktøy 1 liter
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)