Dykkertmaskin WN 1250
- Bruksområde: Tynt panel (12 m.m) og lister
- En lett og brukervennlig maskin
- Det skråstilte magasinet gjør maskinen lett å spikre i hjørner og på trange steder
- Anbefales å bruke beskyttelseskappe for bedre sluttresultat
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for spikerdiameter | Maskinvekt | Lengde | Bredde | Høyde | Min. innvendig slangediameter | Egnet for maks. spikerdiameter | Egnet for maks. spikerlengde | Egnet for min. spikerdiameter | Egnet for min. spikerlengde | Gjengetype | Luftforbruk | Maks. driftstrykk | Materiale til hus | Materiale til håndtak | Min. driftstrykk | Nominell diameter i tommer | Produktvekt (per element) | Typebeskrivelse | Egnet for min./maks. spikerlengde | Min./maks. driftstrykk | Egnet for min./maks. spikerdiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
070312 50 961 1
|
Dykkertmaskin WN 1250 26° 1,2mm dykk
|
Egnet for spikerdiameter
1.2 mm
|
Maskinvekt
1.4 kg
|
Lengde
277 mm
|
Bredde
62 mm
|
Høyde
261 mm
|
Min. innvendig slangediameter
8 mm
|
Egnet for maks. spikerdiameter
1.25 mm
|
Egnet for maks. spikerlengde
50 mm
|
Egnet for min. spikerdiameter
1 mm
|
Egnet for min. spikerlengde
20 mm
|
Gjengetype
Innvendige gjenger
|
Luftforbruk
0.4
|
Maks. driftstrykk
8 bar
|
Materiale til hus
Presstøpt aluminium
|
Materiale til håndtak
Gummi
|
Min. driftstrykk
6 bar
|
Nominell diameter i tommer
3/8
|
Produktvekt (per element)
1.400 kg
|
Typebeskrivelse
WN 1250
|
Egnet for min./maks. spikerlengde
20-50 mm
|
Min./maks. driftstrykk
6-8 bar
|
Egnet for min./maks. spikerdiameter
1 - 1,25 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Dimensjoner: L:277 mm B:62 mm H:261 mm
- Vekt: 1,4 kg
- Magasinkapasitet: 128
- Arbeidstrykk: 6 - 8 bar
- Luftforbruk: 0,4 liter/6 bar
- Vibrasjon: 2,52 m/s²
- Beskyttelseskappe
- Tom-slag-sperre
- Dybdejustering
- Gummihåndtak
- Leveres i koffert
- Leveres uten nippel
- 310-nippel art.nr 0699 500 614
- 320-nippel art.nr 0699 100 614
- Beskyttelsestupp art.nr 0709 569 067
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0709569067990 1
|
TUPP - WN1250/1650 070312 50/070316 50
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)