Gassdykkertmaskin GB18-50
- Ekstremt lett
- Liten rekyl
- Kan benyttes ned mot -15 °C
- Uavhengig av kompressor og luftslange
- Enkel lading
- Lister, foringer, tynnpanel og annen finsnekring
- Bruker gasspatron: Art.nr. 0864 955 165
- Leveres i koffert med lader og 2 batterier
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Kjemisk base | Farge | Lukt | Produktvekt (per element) | Egnet for maks. spikerlengde | Bredde | Nominell diameter i tommer | Egnet for maks. spikerdiameter | Maskinvekt | Materiale til håndtak | Egnet for min. spikerlengde | Materiale til hus | Min. driftstrykk | Egnet for min. spikerdiameter | Typebeskrivelse | Min. innvendig slangediameter | Maks. driftstrykk | Høyde | Lengde | Luftforbruk | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0703111864990 1
|
Gassdykkertmaskin GB18-50 1,2mm minidykk
|
Innhold
|
Kjemisk base
|
Farge
|
Lukt
|
Produktvekt (per element)
2.050 kg
|
Egnet for maks. spikerlengde
50 mm
|
Bredde
86 mm
|
Nominell diameter i tommer
|
Egnet for maks. spikerdiameter
1.2 mm
|
Maskinvekt
2.05 kg
|
Materiale til håndtak
Gummi
|
Egnet for min. spikerlengde
15 mm
|
Materiale til hus
Plast
|
Min. driftstrykk
|
Egnet for min. spikerdiameter
1.2 mm
|
Typebeskrivelse
GB18-50
|
Min. innvendig slangediameter
|
Maks. driftstrykk
|
Høyde
285 mm
|
Lengde
320 mm
|
Luftforbruk
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0864955165090 1
|
Gasspatron 080 Fcy (dykkertpistol)
|
Innhold
80
|
Kjemisk base
Propan
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Lukt
Svak lukt
|
Produktvekt (per element)
54.000 g
|
Egnet for maks. spikerlengde
|
Bredde
|
Nominell diameter i tommer
|
Egnet for maks. spikerdiameter
|
Maskinvekt
|
Materiale til håndtak
|
Egnet for min. spikerlengde
|
Materiale til hus
|
Min. driftstrykk
|
Egnet for min. spikerdiameter
|
Typebeskrivelse
|
Min. innvendig slangediameter
|
Maks. driftstrykk
|
Høyde
|
Lengde
|
Luftforbruk
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Dimmensjoner i mm: 285(H) x 86(B) x 320(L)
- Vekt inkl. batteri: ca. 2,05 kg
- Magasinkapasitet: 100 stk. dykkert
- Batterikapasitet: ca. 5200 skudd pr. lading
- Kapasitet gasspatron: ca. 1200 skudd
- Spikerlengder: 15-50mm
- Spikerdim.: 1,2mm
- Lydnivå: LWA, 1s, 85,4dB. LpA, 1s, d 98,4dB(EN12549+A1:2008)
- Vibrasjon: 2,19 m/s2 (ISO 8668-11+A1:2001)
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0864955165090 1
|
Gasspatron 080 Fcy (dykkertpistol)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
048012 25 061 5000
|
Maskindykkert mini 1,2x25 mm ElZn
|
Forp/Min.best.
5000
|
Artikkelnummer
048012 30 061 5000
|
Maskindykkert mini 1,2x30 mm ElZn
|
Forp/Min.best.
5000
|
Artikkelnummer
048012 35 061 5000
|
Maskindykkert mini 1,2x35 mm ElZn
|
Forp/Min.best.
5000
|
Artikkelnummer
048012 40 061 5000
|
Maskindykkert mini 1,2x40 mm ElZn
|
Forp/Min.best.
5000
|
Artikkelnummer
048012 50 061 5000
|
Maskindykkert mini 1,2x50 mm ElZn
|
Forp/Min.best.
5000
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)