Gasspatron 80 ml
- Gasspatron 80ml
- Propylen
- Passer Diga CS2
- 2-pack
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Beholder | Innhold | Kjemisk base | Farge | Frysepunkt | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lukt | Min. antall spikringer per patron | Min. flammepunkt | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0864900500086 2
|
Gasspatron for DIGA CS-2 og CS-3
|
Beholder
Patron
|
Innhold
80 ml
|
Kjemisk base
Propylen
|
Farge
Fargeløs
|
Frysepunkt
-138.33 °C
|
Harmonisert systemkode
27111400000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Lukt
Mild
|
Min. antall spikringer per patron
800 STK
|
Min. flammepunkt
-108 °C
|
Produktvekt (per element)
96.750 g
|
Tetthet
0.557 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Tetthet/betingelser
0,557 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (2)
Andre dokumenter (0)